受付、診察の間仕切りに、簡単にプライベート空間が作れます。
両面に塗布した漆喰の効果でパーテーション表面に付着したウイルスを5分で99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月)
基本的にアルコール除菌は不要です。
簡単組立
規格コーナークリップ
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
材質SUS310
寸法(mm)(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様90°連結用
アズワン品番64-8130-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
46日以内出荷
ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。
仕上(本体)透明、(ホルダー部)サテン仕上/ダークグレー
付属品六角棒スパナ呼2.5
こんなお得な商品も!

間仕切りパネル用クランプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ
色ホワイト
質量(g)300(1個当たり)
寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51
適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ローコスト連結クリップ
材質スチロール
幅(mm)8
全長(mm)48
TKG品番9-2031-1201
TKG品番(2017)6-1837-0301
1セット(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
設置も移動もラクラク!避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!専用不織布(51359)は別売・超軽量・間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
セット内容本体(未組立て)×1 クリップ×2
材質ABS、鉄、ステンレス
寸法(mm)組立最大時:2000×800×420
アズワン品番64-8310-47
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色ホワイト
質量(g)296
最小寸法(mm)140×50×50
クランプ範囲(mm)10~40(天板厚)
最大寸法(mm)180×50×50
最大取付パネル厚(mm)10
取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:55×165
材質ポリカーポネート
開口寸法(mm)クリップ/上:11、下:32
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)100×165
開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
パネルをパイプに固定するクリップ。ドライバー一本で簡単に取り外し可能です。パネル1枚につき最低4個使用します。36型・22型共通部材となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
材質アルミ押出型材
タイプパネルクリップ
寸法L(mm)45
関連資料組立説明書(0.31MB)
1個
¥659
税込¥725
21日以内出荷
1個
特価
¥12
税込¥13
当日出荷
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番263-0935
セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2
材質段ボール
幅(mm)7600
高さ(mm)1500
取付方式自立式
奥行(mm)210
材質(パネル)段ボール
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
コンパクトに収納できる学習用つい立て。周りの目を気にせず、いつでも目の前の事に集中できる環境づくりに。約540gと軽く、手軽に持ち運びができます。色は落ち着きのあるライトグレーです。 使わない時は、机のフックにかけておけるので保管に便利。折りたたみ用クリップ付。 。差し込み口が付いているので、使用時は机前面に引っ掛けて使用してください。
材質低発泡PP
幅(mm)500
高さ(mm)483
質量(g)540
奥行(mm)400
インテリアとしても使用できるデザイン付きのロールアップ型飛沫防止スクリーンになります。
持ち運べる収納式で簡単に組み立てて、すぐに設置できます。
6種類のデザインをご用意しています。
スクリーンはセットした状態でロールスクリーンの上部バーを持ちスクリーンを引き出し、
背面に支柱をセットするだけで完成です。
用途人が密集する場所や、オフィス、受付、会議室などの飛沫感染症対策に。
仕様透明シート取付:上部クリップ式、下部:テープ貼付、高さ調節:不可
材質本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂、スクリーン:PET
幅(mm)組立時:870
質量(kg)5
高さ(mm)組立時:2110
奥行(mm)組立時:370
ハニカム構造で軽量・高強度。しかも吸音性を併せ持つ。「飛沫感染対策」や「音響改善」に最適なデスクパーティション!。電話の声はついつい大きくなりますよね。吸音パネルでないと、音をさらに反響させてしまいます。テクセルSAINTの吸音効果で音の反響を抑えます。オフィスでの「飛沫感染対策」「音響改善」、テレワークでの「簡易書斎」に。ハンガーやクリップライトも取り付けられる強度もあり、あっという間に安心空間に早変わり!。幅広くラインナップをご用意しております。デスクサイズに合わせて別注サイズも承ります。「囲って安心!」「吸音で快適!」
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
飛沫防止に!災害時の備えに!飛沫防止のパーテーションとして!プライバシーの確保にも!
セット内容パーテーション用ポール(未組立)×1、飛沫防止透明ビニールシート 標準サイズ(915×1700×0.2mm)×1 ※ビニールシートを固定するためのクリップは付属いたしません。
材質ABS、鉄、ステンレス、PVC
寸法(cm)80×42×110~170
アズワン品番64-8310-49
1台
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
ベルトパーティションの上に取り付けられる消毒液台です。
ヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません)
2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。
用途消毒液スタンドとして。
付属品固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ
材質本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル
幅(mm)150
質量(kg)0.5
色ブラック
高さ(mm)200(スライド脚部除く)
奥行(mm)115
取付可能寸法(mm)ボトル:W145xD110以内
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10台)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8
寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)本体:14.9、外箱:15.5
寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アジングやメバリング等ライトゲームにて多用されるスモールジグヘッドに対応する開閉不要クリップ式スナップです。ワームの動きを損わないよう軽量化を図りつつ、最大限の強度を引き出す形状等、小さなパーツながら、多くのこだわりをつめこみました。「ライトゲームクリップ」で夜間でもスムーズで快適なローテーションが可能となりその日のパターンに素早くアジャストさせることができます。開閉不要。ワンタッチクリップ式スナップ。ライン抜けを防ぎ、強度を保つ、シーム部を重ねたタマゴ型アイ。ノット部がタテアイ対タテアイとなる設計。強度と軽量化を両立させるワイヤー径を選定。つまみやすく、使いやすいコンパクトさを追求。
用途釣り、針
1枚(15個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!本体200cm クリップ2個組付(51358)は別売.間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1000×2000×0.4
アズワン品番64-8310-48
1枚
¥182
税込¥200
当日出荷
自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約115 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102
消費電力(W)3
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約2.8時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)1400
連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質ABS
長さ(mm)176
幅(mm)38
色グレー
奥行(mm)64
耐荷重(kg)3
調整範囲(mm)38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
つなげて+つなげて 作れるスペースは無限大 無限ジッパーテーション。ロングサイズとミニサイズ、カームダウンバージョンが登場。ジッパーでカンタン連結。追加板でスペースとカラーのバリエーションがアップ!。6枚例 着替えスペース、健康診断に。10枚例 避難所の個人スペースに。軽量設計で移動や設置がラク!片手で持てる軽さ!。着脱可能なパーテーション。汚れて取り外して洗えます。布はフレームに被せるだけ。簡単に着脱できます。選べる5色!色違いで並べてカラフルに!
用途※単体で自立させるには専用の安定脚が必要です。(メーカー品番「00364370」)※単品、二つ折り、三つ折りで内容のファスナー位置が変わります。
仕様三つ折り
セット内容●無限ジッパーテーションミドル×1●屋根用の布×1●渡し棒×1●クリップ×8
材質フレーム:スチール、布:ポリエステル
幅(mm)900(1枚あたり)
質量(kg)約6.2(計3枚)
色グリーン
高さ(mm)1570(1枚あたり)
奥行(mm)30(1枚あたり)
1台
¥88,980
税込¥97,878
16日以内出荷
パネルとパネルをクリップつないだり、ベースやキャスターの脚を取り付けるためのパイプです。36型・22型共通部材となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
材質アルミアルマイト仕上
タイプパイプ
直径(mm)32
関連資料組立説明書(0.31MB)
4チャンネルを同時に別々にカウント。遠くからでも数字が見やすい大きなディスプレイ。操作しやすい大きなボタン。タイマーがゼロになると、アラーム音と同時に経過時間をカウント。前回の設定値をメモリー。タイマー・ストップウォッチ・クロック機能付。スタンド・マグネット・クリップ付。ボタン電池使用。ISO/IEC 17025準拠校正証明書付
仕様●サイズ:幅120cm×丈210cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-90
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
KP-811はポリカーボネート、外枠は耐久性のあるアルミフレームを採用し、丈夫で軽くアルコール、次亜塩素酸での清拭が可能です。
KP-812は清拭可能なペット材を採用、アルコールや次亜塩素酸清拭が可能。
内視鏡検査時の飛沫感染防止対策として、安全に検査を実施する事が出来ます。
KP-811は患者用、介護補助用のビニールシートが取付られる専用クリップ付です。
規格Type A
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ