熱量調節 :ON-OFF切替
給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番9-0762-0601
付属品焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き
材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)火床:210×110
質量(kg)27
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
電気容量(kW)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×230
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
TKG品番9-0762-0701
付属品鉄灸2本・ステン網1枚
材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)火床寸法:380×110
質量(kg)35
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×230
消費電力(kW)1.5
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)60
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
付属品五徳(866×130)1ケ
材質ステンレス
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×270×220
・接続部はナット回転式です。
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、串受2
質量(kg)23
間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×140
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×290×300
電源コード(m)2 接地2P 15Aプラグ付
消費電力(kW)2
手元開閉器容量(A)15
定格電源1Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:固定
1台
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。
火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200
奥行(mm)200
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
付属品焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個
質量(kg)54
接続口径(Φmm)15A(R1/2)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,180×580×H305、(焼面)1050×290
ガス消費量(kW)17.4
EBM品番4294320
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。
リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。
液性アルカリ性
標準使用量原液~10倍
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
付属品五徳(616×130)1ケ
材質ステンレス
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×225×220
トラスコ品番102-3826
高さ(mm)300
奥行(mm)600
間口(mm)600
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類産業機械用ケーブル
全長(m)約5
仕様Φ0.26mm発熱線
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1
取付ねじG1"
取付サイズ呼25
アズワン品番64-7853-29
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
関連キーワード