材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
・組立、分解用に何度も使用できるクイックリリースタイプのピンです。
材質バネ鋼製
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質SK3
硬度高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ベータピン
材質ステンレス
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
用途天秤棒
セット内容メインチューブ,ヒッチピン,エンドカップリング・ピボットプレート
調整範囲(inch)100”, 105”,110”
1式
¥849,800
税込¥934,780
30日以内出荷
関連キーワード