23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュッ!とするだけで虫をシャットアウトする100%天然由来成分の虫よけ&除菌スプレーです。 玄関や下駄箱、キッチンなど様々な場所で使えます。 天然由来成分のヒバ油を使用、心地の良い自然の香りです。 安心の日本製
仕様●寸法:幅6.3cm×高さ23.8cm●容量:500ml●成分:ヒバ油・除虫菊エキス・界面活性剤・防腐剤・エタノール・除菌剤・水●原産:日本 アズワン品番67-8969-16
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ヒノキから抽出した成分が臭いを分解し消臭。抗菌効果、防ダニ効果、「ヒノキの香り」でリラックス効果が得られます。 自動車の車内、自宅の部屋、カーテン、トイレ、ゴミ箱、下駄箱、その他の空間にシュッと吹付けると嫌なニオイが消え清々しい香りが漂います。
取付その他
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

木酢液にニームオイルを加え、不快害虫駆除効果をさらに向上。 ニームオイルは、インドセンダンの樹より抽出した天然の不快害虫駆除剤です。 欧米では無農薬・有機栽培用の害虫駆除剤として、安全・効果が確認されており、広く使用されております。
質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300 希釈倍率100~500倍
1本(1.5L)
839 税込923
欠品中

農薬・化学品にたよらない野菜づくり!定植から収穫まで使用できます。 【天然由来】植物から抽出した天然由来成分を選び、安全性に配慮した製品です。ニーム(インドセンダン)の種子と青森ヒバより抽出した天然オイルを主成分として使用しています。 【防衛力】強力な自己防衛成分を持ち合わせている植物を使用し、植物自らが持つパワーを最大限に生かし、作物の保護と同時に防衛力を高めることを目的としています。 【安全性】第三者機関による安全性評価を実施して安全性を確保しています。また、農薬成分は一切含んでいませんので、定植から収穫前まで安心してご使用いただけます。
使用期限開封後1年 使用方法希釈せず、そのままご使用ください。乾いた状態の葉に、まんべんなく散布してください。日中の高温時は避けて、朝夕に散布してください。週2回散布を目安に、効果を目で確認しながら散布回数を調整してください。散布回数が多いほど効果的です。浮遊物や沈殿物が発生する場合がありますが、品質・効能には影響がありませんので、よく振ってご使用ください。 適合作物キャベツ、キュウリ、エダマメ、コマツナ、ブロッコリー、ウメ、サラダ菜、ピーマン、ナス、サニーレタス、インゲン、トウモロコシ、チンゲンサイ、カブ、ダイコン、シソなど
1本(900mL)
959 税込1,055
当日出荷

そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
適合害虫害虫
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフヒバウッド
人にやさしくムシに効く!家中まるごとガード!。「虫が寄り付きにくい木」とされる貴重な青森ヒバから抽出したヒノキチオールが主成分。100%天然由来でお子さんやペットがいても安全です。業務用として病院・飲食店等で採用実績あり。約27種の害虫に効果を発揮!アリ・ハエ・ダニ・ガ・カメムシ等。効果長持ち約90日 ※環境により持続効果が異なります。シリーズ累計260万本突破! ※2012年7月~2023年4月(メーカー調べ)。気になる場所にスプレーするだけ!カーペット・畳・クローゼット・車・玄関先・網戸
成分ヒノキオイル、オレイン酸、テルペン油、除虫菊エキス、水 容量(mL)1本:(約)450 適合害虫アリ・ハエ・ダニ・ガ・カメムシ等 利用場所室内
1セット(2本)ほか
3,880 税込4,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近 付属品散布用スプレーボトル 利用場所屋内
1本(4L)
7,990 税込8,789
当日出荷

ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。 しかも香料、色素は無添加です。 洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。 排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体 希釈倍率原液~400倍 液性中性
1個(1000mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニーム種子から抽出した天然植物保護液です。純度が高く、水に溶けやすいので、 使い勝手が良いオイルです。有効成分アザディラクチンが豊富で、 定期的な散布で、さまざまな被害にも強くなります。(バラの病害虫に強くなります) 7~10日に一回散布。
用途天然植物保護液(特にバラ)。 成分ニーム種子抽出液、アザディラクチン 希釈倍率180~500倍 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分のヒノキチオールが口臭を防ぎ、歯周病(歯周炎、歯肉炎)を予防します。 研磨剤や発泡剤を配合していません。 口腔内のマッサージにも利用できます。 のびのよいジェルは、ブラッシングも容易です。
成分ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム
1個(30g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。 笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除けに セット内容五徳
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤 大容量400mlで効果長持ち約3カ月 ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ消臭元 使用場所室内
1個(400mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分) 危険等級 乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1~2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。
用途バラなど肥料、土壌改良に。 適合作物バラ 成分(チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×300 名称ダイコウオーガニックマニュア 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料 登録保証輸入17家保衛肥第(号)72
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷


虫コナーズプレートタイプ366日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ アズワン品番65-0447-24 利用場所屋内屋外両用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

成分香料、消臭剤、ゲル化剤 質量(g)128 形式ゲル状 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×65×65
1個(80g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度な国産の木酢原液です。 木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。 また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。 希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
1本(1.5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨対策やグッズメンテナンスに最適な防水スプレーです。虫が嫌がる天然成分ヒバ・ヒノキ配合。水や油をはじく強力タイプ。
用途ウェア・ブーツ・グローブ・バッグ・傘・テント・タープ等の防水 材質缶:スチール、キャップ:ポリプロピレン、ボタン:ポリエチレン 容量(mL)420 質量(g)380 外径×高さH(Φmm×mm)65×205 主成分フッ素樹脂、天然成分(ヒバ、ヒノキ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

雨対策やグッズメンテナンスに最適な防水スプレーです。虫が嫌がる天然成分ヒバ・ヒノキ配合。水や油をはじく強力タイプ。
用途ウェア・ブーツ・グローブ・バッグ・傘・テント・タープ等の防水 仕様使用できないもの皮革製品・爬虫類皮 第4類第1石油類294mL(炭化水素) 火気厳禁 危険等級II NET420mL 材質缶:スチール、キャップ:ポリプロピレン、ボタン:ポリエチレン、主成分:フッ素樹脂、天然成分(ヒバ、ヒノキ) 寸法(mm)約外径65×205 容量(mL)約420 質量(g)約380
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

300mlスプレー式。カメムシの侵入を防ぐ忌避剤!天然成分(ヒバ油、ハッカ油等)で出来ています。窓、テントやバンカローの入り口や窓などカメムシが侵入しやすい場所に吹き付けて忌避してください。
容量(mL)300 有効成分ヒバ油、ハッカ油
1組
48,980 税込53,878
9日以内出荷