しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。15番手、6本より
番手#15
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません。
用途荷物の固定・梱包用。
材質ポリプロピレン
ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。
用途荷物の固定・梱包用。
材質ポリプロピレン
寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質再生ポリプロピレン
色白
長さ(m)50
太さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(72本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1巻
¥689
税込¥758
翌々日出荷
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等
仕様バージン材
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
色白
荷造り、結束作業に最適です。手芸・布草履作りにも適しています。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)約50
太さ(mm)8
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど
材質ポリプロピレン、UV剤
色白
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
ナチュラルな紙紐は、和風にも洋風にも使えます。
幅(mm)1.3
材質紙
1巻長さ(m)50
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
硬度70°
優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
色黄・黒(トラ柄)
太さ(mm)4
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です!
帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!!
1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去
色黄・黒(トラ柄)
太さ(Φmm)紐:約4
植物にやさしいジュート(麻)でできた天然素材のひもです。土に還るため、自然にも優しい商品です。
用途植物の誘引、ガーデニング、クラフトやホビーなど
幅(mm)2
太さ(mm)約2
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など
使用荷重(kN)2.45
切断荷重(kN)3.5
保管に便利はボビン巻
用途各種ネットの補修糸として
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ