過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
タイプ爪無
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ
取付方式その他
定格電圧(V)600AC/DC
遮断電流(A)100000
リード線無
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)
電圧(V)DC12/24
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)15
寸法D(mm)30
寸法W(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式その他
定格電圧(V)600AC/DC
種類ブレードヒューズ
定格電圧(V)32DC
遮断電流(A)1000(@32VDC)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×25×37
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)12
寸法D(mm)27
寸法W(mm)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)15
寸法D(mm)43.3
寸法W(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
定格遮断電流(kA)40
種類その他ヒューズ
容量(高ラプチャー容量)Y
種類センタータグヒューズ
定格電圧(V)500
遮断電流(A)8000(@415VAC)
リード線無
規格DIN IEC 60269-1-2
ヒューズHRC
アプリケーション(カテゴリ)gG
幅(mm)(タグ幅)15
質量(kg)5.5/100
容量(高ラプチャー容量)あり
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
種類セラミック管ヒューズ
シリーズURZ
定格電圧(V)690AC
定格遮断容量(kA)200
サイズ(mm)Φ22×58
クラスgR
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
溶断速度FF
仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)32AC/DC
定格電流(A)20・25・30・40・50・60
遮断電流(A)1000(@32VDC)
リード線無
サイズ(mm)14.1×12.9×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ブレードヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
種類管型ヒューズ
リード線無
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
遮断電流(A)80000
リード線無
サイズ(mm)Φ17.5×33.5
関連キーワード
1
2
3
次へ