Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600
定格電流(A)15
寸法(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
遮断電流(A)200000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC
電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電流(A)15
リード線無
定格10A/1000V
定格電圧(V)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
トラスコ品番838-1928
寸法(mm)Φ6.3×32
定格F500mA/600V
定格電圧(V)600
定格電流(mA)F 500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
定格10A/600V
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
取付方式その他
定格電圧(V)600AC/DC
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ガラス製ヒューズ
質量(g)2
対応MRT/FCB-200/Fi-400Y-10W/CV-300-10W/T-230K/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FA-300/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600YC-2 PK/FIK-450-2/Fi-600YC-2 SB/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/Fi-600YC-5 SB/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/CA-300/FA-600-5/Fi-600Y-5C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/FA-200-10/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-10SB(200V)/CA-450-5/Fi-400YC-2 SB/FA-600-5W/Fi-400YC-5 PK/FIK-450-5/Fi-300-10/CA-600-5/CA-300-5W/Fi-600Y-10C PK/CA-450-5W/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-300-10/OPL-300-5/Fi-600Y-2 PK/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-5C SB/CA-600-5W/FA-450-10(200V)/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/FI-WA300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/OPL-200-10/Fi-400Y-10C PK/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/OPL-450-5/FIK-600-5/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-5 SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-200-10/FA-200-10WK/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-5W PK/FI-400YC-10/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FR-450-2 SB/FA-200-10W/OPL-600-5/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600Y-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/CA-450-10W/FA-450-10W/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-5C/FI-WA300-10/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)/FI-400YC-5/FIK-600-10W/Fi-600-5W/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FR-450-5W SB/CA-300-10W/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FA-600-10W/FA-300-10W/Fi-400Y-2/FIK-450-10W/FIK-200-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/Fi-200-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FI-WA300-5W/FIK-300-10W/CA-300-10WK/FA-600-10WK(200V)/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10(200V)/FR-450-10W SB/FA-450-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FA-300-10WK/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-5/Fi-600Y-10WK PK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK PK/FR-450-10WK(200V)/FI-WA300-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/FI-WA300-10WK/OPL-300-20/T-130K/FR-450-10WK SB(200V)/CV-300-10/OPL-200-20/FT-130/FT-230/CV-300-10WK
外径×長さL(Φ×mm)6×30
アズワン品番62-9103-69
構成部品配線、電気関連
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61
税込¥67
7日以内出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ
取付方式その他
定格電圧(V)600AC/DC
遮断電流(A)100000
リード線無
エスコ品番EA940MM-27
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-21
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)15
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合アイソレーション
接続方式表面形
適合アイソレーション
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ15A
質量(g)5
対応OPL-451-MD/OPL-350-MD NP/FA-300-10W/FA-300/OPL-350-MDSプリンター装備/CA-300/FA-600-5/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/CA-600-10(200V)/FA-200-10/CA-450-10(200V)/CA-450-5/FA-600-5W/CA-600-5/CA-300-5W/CA-450-5W/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-300-10/OPL-300-5/CA-600-5W/FA-450-10(200V)/OPL-200-10/OPL-450-5/FA-200-10WK/OPL-450-10(200V)/FA-200-10W/OPL-600-5/CA-450-10W/FA-450-10W/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)/CA-300-10W/FA-600-10W
外径×長さL(Φ×mm)9×38
アズワン品番62-9102-42
構成部品配線、電気関連
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-225。最大ゲートトリガー電流 = 5mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 30A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm。長さ = 7.74mm。幅 = 2.66mm。高さ = 11.04mm。繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA。トライアック、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 1.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = SOT-223繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 15A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 200μA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3+Tab寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 5mm×25mm 5mm×30mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:8.2m ピッチ間隔8.2mm 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:600V
アズワン品番65-1659-11
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護
定格絶縁電圧(V)600
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタヒューズ なし フランジマウント 6A 250 V ac, 2-6609006-3
エコ商品
オス/メス = オス。スイッチタイプ = なし。結線方法 = スペード。定格電流 = 6A。定格電圧 = 250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.3mm。深さ = 69.6mm。高さ = 22.2mm。UL、CSA、VDE. Corcom EJTシリーズ高性能電源インレットフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Corcom EJTシリーズの高電源インレットフィルタは、1 GHzまでの高周波数範囲でノイズを減衰します。 3エレメント差動モード回路を2つ搭載し、ノイズを減衰します。 この電源入力モジュールに適した用途には、コンピュータやアクセサリ、計装及び測定、プラズマ / LCDテレビが含まれます。. IEC60320-1インレット付きの優秀なEMIフィルタ IEC60320-1 C14インレット付きは最大15 A IEC60320-1 C20インレット付きは20 A等級 ねじ及びスナップ式取り付け ワイヤリード又はスペード端子 フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600
定格電流(A)1
寸法(Φ×mm)10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
適合(基準)CSA、cULus
色黒
ピッチ6.2mm
シリーズUT4-HESI(5X20)
定格電流(A)6.3
ヒューズあり
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT4-HESI(5X20)
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数シングル
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000
定格電流(A)0.44
寸法(Φ×mm)10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)60
定格電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
シリーズURZ
種別ヒューズ
1セット(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
関連キーワード
1
2
次へ