36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)13 タイプ平型 サイズ(mm)約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 質量(g)16 タイプ
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250 適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別B種 普通溶断型 種類管型ヒューズ 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm)15×50 遮断電流(A)2500 リード線 サイズ(mm)Φ15×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)8 タイプ低背 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約11×9×4 直径×長さ(mm)約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32DC 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(120個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)9 タイプミニ平型 サイズ(mm)約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷

JTC2025用 30A 10個入
全長(mm)32 電流(A)30 太さ(mm)6.5
1個
379 税込417
欠品中

ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(21個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(71個)
2,798 税込3,078
当日出荷

電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。 セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個 電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン 電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)32AC/DC 定格電流(A)20・25・30・40・50・60 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 サイズ(mm)14.1×12.9×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。 主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992A セット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ 取付方式表面実装 サイズMidget
1袋(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 → 20 の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: → 30 ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATOインジケータ付 = なしシリーズ = FHACインチ 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



LITTELFUSE00940957XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

LITTELFUSE00950011XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷