口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
規格電気用品安全法(特定電気用品)
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~50
保存温度(℃)-40~60
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
種類車載ヒューズ
定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30
リード線有
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード