定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)2
コード353-408
アズワン品番65-8094-69
溶断速度T
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~50
保存温度(℃)-40~60
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-20~70
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
エスコ品番EA758ZZ-202
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)2
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0355-25
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
エスコ品番EA758ZX-202
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-302
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-302
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力DC12V車/DC24V車
質量(g)11
タイプミニ管
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)5.2×20
JIS呼びMF-51
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
関連キーワード