17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6 抵抗(Ω)0.0758 コード523-4573 動作温度(℃)-55~125 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書 アズワン品番65-8091-86 溶断速度F(Fast-Acting)
1袋(10個)
699 税込769
6日以内出荷

LITTELFUSE00940957XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

LITTELFUSE00950011XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷