5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)8 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)350 形名BS-400W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA フレーム(AF)400 引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷

質量(kg)1.4 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)60 形名BS-100W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kA フレーム(AF)100 引外し方式熱動・電磁式
1個
34,980 税込38,478
60日以内出荷

質量(kg)1.9 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)125 形名BS-225W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA フレーム(AF)225 引外し方式熱動・電磁式
1個
64,980 税込71,478
60日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 1.5kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)7.4 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
欠品中

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 寸法J(mm)40 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)