24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)13 タイプ平型 サイズ(mm)約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)9 タイプミニ平型 サイズ(mm)約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

深緑 質量(g)6 使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50 定格電圧(V)250 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×11.5×20.5 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)8 タイプ低背 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約11×9×4 直径×長さ(mm)約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)8 タイプ低背 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約11×9×4 直径×長さ(mm)約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(120個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32DC 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(71個)
2,798 税込3,078
当日出荷

電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。 セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個 電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン 電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。 主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992A セット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。 材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)約11×8.75×3.91
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LITTELFUSE00940957XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

LITTELFUSE00950011XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)