こんなお得な商品も!

ヒューズボックス 平型
モノタロウ
¥199
税込¥219
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
色黒
付属品AV2.0コード(連結使用可)
タイプATCヒューズ用(平型)
端子の種類差込式
最大電流(A)20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様3.0sq30A以下
材質PVC
質量(g)113
使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
こんなお得な商品も!

ヒューズボックス 平型
モノタロウ
¥199
税込¥219
色(配線)赤
寸法(mm)(ホルダー部)10×25×42
タイプ平型
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス
12/24V用
本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製
透明なPCカバーはノブボルト付き
防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!
6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本
電圧(V)12/24
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)15
仕様平型ヒューズ専用
コードAV2sq×約300mm
使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下
防水性IPX4 相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)
取付ネジ止めΦ15.5
端子形状ハンダづけ
電流容量15A用
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)
電圧(V)DC12/24
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。 ヒューズ交換可能。 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。 インバーターとバッテリー間に接続可能。 4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。
サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8
電流(A)40
最大電流(A)40
寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)72
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。
本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして
最大電流(A)20
AWG14
関連資料(0.3MB)
線径(sq)2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】。RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。ヒューズ交換可能。ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。インバーターとバッテリー間に接続可能。4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。
サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8
ホルダー寸法(mm)124×37×40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)72
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)
寸法(mm)137×62×40
サイズ【端子】M4
質量(g)107
定格電圧32V DC(最大)
定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30
対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ
取付ねじ穴サイズ(mm)4.1
ねじ穴間隔(mm)120
スロット数(個)【ヒューズ】6
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックス!。12-24V用。平型ヒューズ用。10回路用×2 合計20回路。ヒューズ付き(5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A入り)。回路が2ブロックに分散され安全な設計。バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(66種類入り)取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本・ヒューズリムーバー(取外し用具)2個・ヒューズ
型式FB-20
寸法(mm)207×83×40
電圧(V)12/24
最大電流(A)【1回路】30まで
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
規格30A6.5X30L
部品名称ヒユーズ30A
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB)
図解NoSSA-S602DXM 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.37、SSA-F616 計器パネル部品_No.26、SSA-α1002ST 計器パネル-2部品_No.10、SSA-S611 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.26、MS027ASC 電装品部品_No.8、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F616M 計器パネル部品_No.26、MJI-1000 電装品部品_No.9、SSA-α602M 計器パネル-2部品_No.10、SSA-S611VT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.26、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.26、SSA-F616MAT 計器パネル部品_No.26、SSA-S610 -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、MJI-1010 電装品部品_No.14、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.26、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.43、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.37、SSA-S610VT -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-α602 計器パネル-2部品_No.10、SSA-S602DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.37
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)50
色黒
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
備考30A
部品名称オートヒユーズ 30A
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB)
図解NoSSA-Z601MAT 電装品、ハーネス部品_No.6、SSA-V602C-DX 電装品-1部品_No.18、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.2、SSA-アルフア605V 電装品-1部品_No.8、SSA-Z600V-1 電装品部品_No.26、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.8、SSA-アルフア605MA 電装品-1部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT 電装品1部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.18、SSA-F617MAT-1 電装品部品_No.8、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.8、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.29、SSA-V602C 電飾品-1部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 電装品部品_No.25、SSA-Z601VT 電装品、ハーネス部品_No.6、SSA-E602DX 電装品部品_No.5、SSA-S1002(4)-1 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.53、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.8、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.53、SSA-Z600VT-1 電装品部品_No.25、SSA-Z600MA-1 電装品部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 電装品1部品_No.8
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
薄型ボディでかさばらない
ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい
コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF
定格電圧(V)1kdc
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P
定格使用電圧(AC V)415
引きはずし方式熱動電磁
素子数3E
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×13
色(配線)赤
タイプ管タイプ(6.35×30mm)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
電圧(V)12/24
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約11×8.75×3.91
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
関連キーワード
1
2
次へ