適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧250V-10A
仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
極数(P)1
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
極数2
仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
材質ポリアミド
取付方式DINレールマウント
定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)10A
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ケーブルサイズ(AWG)28~10
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
定格電圧600V-30A
仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。
適合F-7170
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
端子ねじM4×8(セムスネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm
端子金具ネジ締付端子(M4)
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50
ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500
極数(P)1
耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
材質P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
材質(カバー)ポリカーボネイト
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様取り付けタイプ = パネルマウント極数 = 3端子方法 = スクリュー素材 = ナイロン66定格電流 = 6.3A定格電圧 = 450 Vピッチ = 9mmワッシャとヒューズは別売りです。. ヒューズ付き端子台、3極、PA 6.6. ヒューズ付き端子台、3極、ヒューズ付き。. アース用ねじで固定 簡単に取り外し可能なヒューズホルダ ハウジング: PA 6.6. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,430
税込¥3,773
7日以内出荷
仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2
質量(g)3.448
エンドプレート2mm厚
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。
シリーズZ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドカバー
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。
仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373
アズワン品番65-7796-84
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様タイプ = 太陽光発電IP保護等級 = IP20定格電流 = 30A定格電圧 = 1500 V dcBetter World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10
タイプ横型連結式
種類ヒューズホルダ
取付方式基板用取付
適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
取付ねじM3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ねじ締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
仕様極数 = 3定格電流 = 13A適合電線サイズ = 25 mm結線方法 = スクリューシリーズ = CFTBN
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773
アズワン品番65-7736-07
1袋(50個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,050
税込¥2,255
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:6 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒, グレー●ピッチ:24mm●ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ