ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。
幅(mm)11.4(長)・8.8(短)
全長(mm)28.4
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。
非導電性
滑り止めの鋸歯状グリップ
テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付
適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A
材質プラスチック
全長(mm)184
使用電池LR44×2(付属)
アズワン品番65-2179-11
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207
材質(本体)クロムモリブデン
質量(g)126
硬度HRC40~46
開き幅(mm)17~50
材質(クリップ)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外形寸法(mm)69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228
質量(g)26
外形寸法(mm)112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190
トラスコ品番323-0317
質量(g)190
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
電圧(V)(アイソレーション)1000
適合範囲(ヒューズサイズ)00~3
ヒューズNH
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
種類スプリングクランプ
全長(mm)250/180/150
寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19
1セット(3個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
こんなお得な商品も!

リレープライヤー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。
フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。
適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。
質量(g)188
寸法L1(mm)185
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)47
アズワン品番65-2490-26
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
関連キーワード