20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
840 税込924
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(25本)
2,990 税込3,289
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
590 税込649
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10本)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
1パック(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サトーパーツ管ヒューズ
RoHS
管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)7 寸法(Φ×mm)6.4×30 遮断電流(A)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定格電流 = 7A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)7 遮断電流(A)100000 リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応品
材質(グロメット)シリコーンゴム 材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)7 材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2) 保護等級IP66 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間) 材質(Oリング)シリコーンゴム 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)透明 端子ハンダ付け RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940DL-56 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)7 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
920 税込1,012
翌日出荷

エスコ品番EA940DL-51 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)7 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式 材質/仕上PBT(UL94V-0) 定格電圧(V)125 定格電流(A)7 パッケージサイズ(mm)43×28×10 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)10 端子金具はんだ付け用端子 サイズ(mm)Φ5.5×36 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 アズワン品番65-9314-28 適合電線径(Φmm)3以下 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
455 税込501
翌日出荷