商品豆知識
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)DC12・24
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ
取付方式その他
定格電圧(V)600AC/DC
遮断電流(A)100000
リード線無
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
使用可能電圧(V)DC12・24
カバースイッチ用の取替ヒューズ
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC/DC
遮断電流(A)100000
仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供
材質(本体)セラミック
種類自動車用ヒューズ
取付方式直取付
定格電圧(V)58DC
ヒューズCF
遮断電流(A)2000
リード線無
サイズ(mm)23.5×11.5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断速度F
定格遮断電流(kA)40
種類その他ヒューズ
容量(高ラプチャー容量)Y
種類その他ヒューズ
シリーズSBS
定格電圧(V)80DC
ヒューズ車載
サイズ(mm)31.8×22×10
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)200
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
定格電流(A)200
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10
開閉寿命(回)開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)
負荷電流(A)200
使用場所屋内
耐電圧(kV)60
定格電圧(kV)7.2
励磁電流(A)10
コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection
幅(mm)(タグ幅)12.5
全長(mm)135
サイズC00
容量(高ラプチャー容量)あり
種類その他ヒューズ
規格IEC 60269-4-1
定格電圧(V)1000
サイズ(mm)73×52×63.5
アプリケーション(カテゴリ)aR
エスコ品番EA758ZV-33
全長(mm)180
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)200
遮断電流(A)5000
サイズ(mm)Φ40×110
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
種類センタータグヒューズ
定格電圧(V)500
遮断電流(A)8000(@415VAC)
リード線無
規格DIN IEC 60269-1-2
ヒューズHRC
アプリケーション(カテゴリ)gG
幅(mm)(タグ幅)15
リード線無
種類ヒューズホルダ
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)200
励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付
定格電圧(V)7200
構造欠相防止機構付
操作方法手動投入・自動開放式
リード線なし
定格電圧(kV)7.2
仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)660
定格電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 青長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)200
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード