カテゴリ

  • 制御機器(87)
    • ヒューズ(87)
  • バッテリー・電装(56)
    • 管ヒューズ(15)
    • 平型ヒューズ(13)
    • ミニ平型ヒューズ(11)
    • 低背ヒューズ(6)
  • バイク部品(11)
    • バイク用ヒューズ(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(1)
  • エーモン(9)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • ELPA(4)
  • M&H(3)
  • 冨士端子工業(5)
  • 富士電機(9)
  • サトーパーツ(10)
  • ユーボン(4)
  • エスコ(19)
  • LITTELFUSE(12)
  • 大東通信機(10)
  • Modes(8)
  • JTC(7)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • BRIDGE(4)
  • RS PRO(4)
  • TIPTOP(3)
定格電流(A)
  • 5
  • 0.5(66)
  • 1(97)
  • 2(108)
  • 3(109)
  • 4(72)
  • 6(47)
  • 7.5(68)
  • 10(230)
  • 15(146)
  • 16(35)
  • 20(176)
  • 25(94)
  • 30(154)
  • 32(34)
  • 40(98)
  • 50(62)
  • 60(36)
  • 100(60)
  • 200(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒューズ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ冨士端子工業
10,980税込12,078
1セット(100本)
翌々日出荷
温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
ヒューズ ミニ平型 5A 304-7106 KIJIMA(キジマ)ヒューズ ミニ平型 5A 304-7106KIJIMA(キジマ)
279税込307
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7106ミニ平型 5A 5コSET
電流(A)5
ヒューズ テイセタイプ 5A 304-7113 KIJIMA(キジマ)ヒューズ テイセタイプ 5A 304-7113KIJIMA(キジマ)
199税込219
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7113低背型 5A 2コSET
電流(A)5
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
429税込472
1袋(10個)
翌々日出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 茶長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK005.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK005.TLITTELFUSE
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216005.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216005.MXPLITTELFUSE
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219005.MXAP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219005.MXAPLITTELFUSE
1,598税込1,758
1袋(10個)
予約販売
0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-5 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-5EATON(イートン)
39,980税込43,978
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様定格電流 = 5Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン電流(A)5
Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-5 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-5EATON(イートン)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様定格電流 = 5Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)5
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入日本製線
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
5日以内出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ サトーパーツ管ヒューズサトーパーツ
3,298税込3,628
1セット(25個)
当日出荷
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種)エスコ
270税込297
1個(2個)
翌日出荷
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20定格電圧(V)250入数(本)2
管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種)エスコ
225税込248
1個(2個)
翌日出荷
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30定格電圧(V)250入数(本)2
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCITAY用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCIMCB用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
369税込406
1個
5日以内出荷
JTC2025用 5A 10個入
全長(mm)32電流(A)5太さ(mm)6.5
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
379税込417
1個
5日以内出荷
JTC2024・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
359税込395
1個
5日以内出荷
JTC2023・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
マイクロ2ブレードヒューズセット JTCマイクロ2ブレードヒューズセットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
マイクロ2ヒューズセット BRIDGEマイクロ2ヒューズセットBRIDGE
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
低背ヒューズ BRIDGE低背ヒューズBRIDGE
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
ミニ平型ヒューズ BRIDGEミニ平型ヒューズBRIDGE(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
平型ヒューズ BRIDGE平型ヒューズBRIDGE
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
マイクロ2ブレードヒューズセット Modesマイクロ2ブレードヒューズセットModes(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(21個)ほか
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
ミニ&低背ヒューズセット Modesミニ&低背ヒューズセットModes
2,798税込3,078
1セット(71個)
当日出荷
ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
ATCヒューズセット ModesATCヒューズセットModes
1,898税込2,088
1セット(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
ブレードヒューズセット ModesブレードヒューズセットModes
8,998税込9,898
1セット(210個)
当日出荷
セット品です。
用途ヒューズの交換
マイクロ2ブレードヒューズ Modesマイクロ2ブレードヒューズModes(1件のレビュー)
589税込648
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
低背ヒューズ Modes低背ヒューズModes(2件のレビュー)
189税込208
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATMヒューズ ModesATMヒューズModes
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
ATOブレーカーヒューズ E-T-AATOブレーカーヒューズE-T-A
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,790税込3,069
1パック(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら