商品豆知識
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
規格電気用品安全法(特定電気用品)
容量(高ラプチャー容量)あり
種類管型ヒューズ
シリーズ0 130
定格電圧(V)500
遮断電流(A)100000(@500V)
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータなし
アプリケーション(カテゴリ)aM
種類管型ヒューズ
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
シリーズURZ
種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプワンタッチ式
種類ヒューズホルダ
取付方式ワンタッチ取付
適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応
定格電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
種類管型ヒューズ
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500
RoHS指令(10物質対応)対応
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式
材質/仕上フェノール(UL94V-0)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
パッケージサイズ(mm)51×30×16
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)20
端子金具はんだ付け用
サイズ(mm)Φ14×43
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
アズワン品番65-9314-29
適合電線径(Φmm)3.8以下
耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
種類管型ヒューズ
定格電流(A)6
リード線無
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)-5~40
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)6
コード203-2061
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8084-44
アプリケーションgG
溶断速度F
電力損失(W)1
認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし
規格IEC60269-1 、IEC60269-2
定格電圧(V)AC500
1袋入数(個)10
定格電流(A)6
コード122-5264
アズワン品番65-8065-48
カテゴリーgG
ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac
電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
種類センタータグヒューズ
定格電圧(V)500
遮断電流(A)8000(@415VAC)
リード線無
規格DIN IEC 60269-1-2
ヒューズHRC
アプリケーション(カテゴリ)gG
幅(mm)(タグ幅)15
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000(@500VAC)
リード線無
ボトルヒューズサイズDII
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.
アプリケーション(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズE27
材質(本体)セラミック
仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)550AC
定格電流(A)6
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ13.7×34.6
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
リード線無
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
種類ヒューズホルダ
極数1
リード線無
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000(@500VAC)
リード線無
ボトルヒューズサイズDI
アプリケーション(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズE16
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線無
アプリケーション(カテゴリ)gG
スレッドサイズE14
ボトルヒューズサイズD01
仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。
シリーズ39 Series
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータあり
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ