過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)19×19
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
質量(g)16
タイプ管
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)16.5×11
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)9
タイプミニ平型
サイズ(mm)約11×16×4
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)15
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC
電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズ 平型用
モノタロウ
¥499
税込¥549
多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。
5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。
対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズ ミニ・低背用
モノタロウ
¥499
税込¥549
新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。
5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。
対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個
色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン
電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(71個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個
色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン
電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)20000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
遮断電流(A)200000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)10000(@500VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード