183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZZ-325 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)25 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷


エスコ品番EA758ZY-325 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)25 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
翌日出荷


1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧25A アズワン品番64-7916-07
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)1.25 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷



DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム! 10種類・最大40Aまで選択可能 高品質ヒューズ DC12V・24V・36V・48V直流用 汎用インラインヒューズ
1式
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)8 タイプ低背 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約11×9×4 直径×長さ(mm)約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)500 定格電流(A)25 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ8.5×31.5
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = 5ST定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン 電流(A)25
1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷


。Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2133 アズワン品番65-8087-64
1袋(20個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5268 アズワン品番65-8065-87
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Cooper Bussmann - 防止タイプ. Cooper Bussmann防止タイプ業務用ヒューズ製品です。. パネル取り付け さまざまな定格電流で使用可能
仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC 電流(A)25
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC 電流(A)25
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5274 アズワン品番65-8065-53
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷


Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5330 アズワン品番65-8093-31
1個
7,898 税込8,688
欠品中

Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:あり●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5332 アズワン品番65-8091-97
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

。Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●対応ヒューズ長:31mm●コード番号:189-5328 アズワン品番65-8092-02
1個
4,498 税込4,948
欠品中

Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5327 アズワン品番65-8093-29
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5329 アズワン品番65-8093-30
1個
6,198 税込6,818
欠品中


Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149 アズワン品番65-8058-07
1袋(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム NDz のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NDz●コード番号:202-7148 アズワン品番65-8060-96
1袋(20個)
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146 アズワン品番65-8086-29
1袋(5個)
13,980 税込15,378
欠品中