湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン
仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)
質量(kg)0.17
使用温度範囲(℃)10~40
サイズ(mm)W80×D39.5×H90
アズワン品番65-6681-86
湿度(%)90、入切湿度差5±3
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃
アズワン品番65-6681-90
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個
質量(g)90
取付方式ボックスカバーへの取付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)
使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122
質量(kg)0.3
電源AC85~264V フリー電源
設定方式ON/OFF独立設定方式
接点容量AC250V・10A
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×150×50
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を自動的に運転させ、低くなると停止させます。自動運転・切・連続運転の3段切換式。湿度設定範囲:30~80%RH。浴室での使用不可。電源電圧:100V。埋込形タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×46×48
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。
検出部は内蔵型のみとなります。
温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)0~50
取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色アイボリー
材質(ケース)ABS樹脂
保存温度(℃)-10~+60
湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42
検出素子高分子湿度センサー
取付け方法壁面
検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)
出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA
取付方向横方向
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)
供給電源24VDC±10%
消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)
絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
シリーズ形TY70
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
保護構造IP20
湿度センサー高分子抵抗式
消費電流(mA)4以下
使用湿度範囲相対湿度95%以下
使用周囲温度(℃)0~55
周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下
JISクラスJISクラスB(B級)
保存温度範囲(℃)-20~+60
許容電圧変動電源電圧の85~110%
湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点
色ライトグレー
接点方式バイメタル、ノーマルオープン
温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
使用周囲湿度相対湿度 25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)0~3999s(1s単位)
微分時間(D)0~3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード