長さ(mm)22.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥289
税込¥318
当日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥409
税込¥450
欠品中
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥469
税込¥516
当日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
長さ(mm)7.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
長さ(mm)35
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数26
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
長さ(mm)24.7
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
長さ(mm)8.9
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
長さ(mm)22.2
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数14
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
長さ(mm)6.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
長さ(mm)7.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
長さ(mm)25
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数18
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
長さ(mm)5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
長さ(mm)20
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
1箱(50個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
長さ(mm)16.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
長さ(mm)12.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
長さ(mm)25
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
1箱(50個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
長さ(mm)20
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数14
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
長さ(mm)17.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数7
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1箱(50個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
長さ(mm)10
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズDF1B
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズDF1B
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥349
税込¥384
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
長さ(mm)7.5
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
1箱(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.3
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズDF1B
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(20個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数34
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様完全ロック / ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ完全ロック機能を追加 端子固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラックを防止 ポッティングに対応 製造設備のコスト削減 さまざまな用途
シリーズDF1E
最大電流(A)3
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Eシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
関連キーワード