38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


長さ(mm)33.4 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

長さ(mm)19.18 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

長さ(mm)33 幅(mm)15.7 極数20 シリーズ1600 材質(ハウジング)ポリアミド 行数3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1箱(4個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

極数20 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 形状ストレート 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ
1個
499 税込549
5日以内出荷

長さ(mm)22 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
649 税込714
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズPCN10 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列45342 接続方向ストレート
1箱(3個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)33 幅(mm)33 ピッチ(mm)2.5 極数20 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル 極数20 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

長さ(mm)16.65 幅(mm)5.2 ピッチ(mm)1.25 極数20 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
249 税込274
翌々日出荷

1個ほか
339 税込373
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)22 幅(mm)6.5 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズDF11 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント
1箱(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ 極数20 シリーズLF ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

長さ(mm)27 幅(mm)13 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF11シリーズコンタクト 実装タイプパネルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
379 税込417
7日以内出荷

長さ(mm)20 幅(mm)4 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3B 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品A3シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
559 税込615
翌々日出荷

仕様レセプタクルについては、 ; 700-8262 700-8262 、 ; 700-8266 700-8266 などを確認. プラグ. ミニチュアプッシュプル丸形コネクタ. 小型 - 高密度 シンプルなプッシュイン / プルアウトのかん合 / 取り外し 各種取り付けタイプ、極数、スタイル及び終端 金属シェル RoHS対応. ケーブル外径5 mm(サイズ4、6、8) / 7 mm(サイズ 9) 極数20 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)1 材質(ハウジング)亜鉛 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ9 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズマイクロ コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数20 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金, 銀 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数20 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数20 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数20 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板、電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
419 税込461
当日出荷

タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
389 税込428
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
519 税込571
5日以内出荷

仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac 長さ(mm)22.15 幅(mm)19.5 寸法(mm)22.15×19.5×9.2 極数20 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)1 深さ(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。 オス・メスメス 接続方向垂直
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FC シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様対応ピン長:3.5mm ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3FB 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
569 税込626
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズA1 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数2 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板、 電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数20 シリーズDF11 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、P ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3F 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
619 税込681
翌々日出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷