シリーズDF14
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.12
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF14コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
シリーズA3B
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品A3B、A4B及びA3Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照
シリーズDF50
表面処理コンタクト:金
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.08
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF50コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
シリーズHIF3B
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(20個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(31個)
¥569
税込¥626
欠品中
シリーズDF3
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)3
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)2
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 基板用コネクタシリーズ = FX15端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 30AWG最大接触抵抗 = 60mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +80℃プラグ圧着コンタクト. 適合ワイヤサイズ: AWG32-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
シリーズDF13
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
シリーズHIF3B
適合電線(mm2)(Max)0.3
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF11
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
当日出荷
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
シリーズDF11
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:錫
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
シリーズDF14
最大電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF14コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
適合電線(mm2)(Max)0.12
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
シリーズHIF3
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1箱(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥409
税込¥450
当日出荷
シリーズDF3
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
シリーズHIF3B
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1箱(10個)
¥779
税込¥857
当日出荷
シリーズDF3
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
シリーズDF14
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.05
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF14コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:金
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)錫
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
シリーズDF3
最大電流(A)3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
シリーズDF13
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13 シリーズミニチュア圧着コネクタです
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(9個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
シリーズDF3
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:金
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(500個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(54個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
シリーズDF13
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13 シリーズミニチュア圧着コネクタです
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(9個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = DF3コネクタハウジングシリーズ = DF3端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクト. DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクトこの圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ24 → 28 AWG又は22 AWGの範囲で使用するためのもので、スズ又は金めっきが施されています。 DF3-2428SCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、スズめっきが施されています。 DF3-2428SCCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、金めっきが施されています。 DF3-22SCはワイヤサイズ22 AWG用で、スズめっきが施されています。. 被覆直径0.75 → 1.45 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥119
税込¥131
欠品中
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。
シリーズDF20
最大電流(A)0.9
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF20Aコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
シリーズHIF3B
最大電流(A)3
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ