極数28
材質(ハウジング)ABS
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
長さ(mm)33
幅(mm)15.7
極数20
シリーズ1600
材質(ハウジング)ポリアミド
行数3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1箱(4個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
関連キーワード