34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
409 税込450
欠品中

仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
289 税込318
当日出荷

仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 長さ(mm)16.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.2 材質(コンタクト)リン銅 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.2 材質(コンタクト)リン銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)5 適合電線(mm2)(Max)0.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)5 適合電線(mm2)(Max)0.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
499 税込549
翌々日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)5 適合電線(mm2)(Max)0.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30 表面処理(コンタクト)
1箱(100個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

長さ(mm)7.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

長さ(mm)35 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数26 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス
1箱(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズDF1B 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
489 税込538
翌々日出荷

長さ(mm)22.2 幅(mm)18.5 ピッチ(mm)2.5 極数14 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

長さ(mm)6.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

長さ(mm)7.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
939 税込1,033
翌々日出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズDF1B 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
349 税込384
翌々日出荷

長さ(mm)22.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数16 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
299 税込329
翌々日出荷

長さ(mm)24.7 幅(mm)18.5 ピッチ(mm)2.5 極数16 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
769 税込846
翌々日出荷

長さ(mm)8.9 幅(mm)18.5 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

長さ(mm)25 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数18 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
889 税込978
翌々日出荷

長さ(mm)5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
939 税込1,033
翌々日出荷

長さ(mm)20 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス
1箱(50個)
789 税込868
翌々日出荷

長さ(mm)12.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

長さ(mm)25 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス
1箱(50個)
999 税込1,099
翌々日出荷

長さ(mm)20 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数14 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
879 税込967
翌々日出荷

長さ(mm)17.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数7 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1箱(50個)
819 税込901
翌々日出荷

長さ(mm)10 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

長さ(mm)7.5 幅(mm)18.5 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス
1箱(50個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数16 シリーズDF1BZ 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.3 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
939 税込1,033
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズDF1B 定格電圧(V)250.0、 650.0 ac 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(20個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数34 シリーズDF1BZ 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷


長さ(mm)11.1 幅(mm)18.5 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズDF1BA 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
349 税込384
欠品中