23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = スナップオンシリーズ = R19サイズ = スタンダード定格電圧 = 500 VRS 50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2400は、最大厚さ3.2 mmのパネルに対応するSMA RF同軸バルクヘッドジャックレセプタクルです。 品番878-2404は、直径2.6 mmの取り付け穴を2つ備えたSMA RF同軸フランジ付きジャックレセプタクルです。 この50 Ω SMA RF同軸ジャックレセプタクルコネクタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384&#x27;) 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362&#x27;) 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369&#x27;) 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365&#x27;) 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375&#x27;) 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384&#x27;) 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387&#x27;) 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


長さ(mm)14.05 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)6 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMA アダプタタイプBUFL オス/メスAメス オス/メスBオス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

長さ(mm)10.7 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプSMAプラグ to UFLソケット アダプタタイプASMA アダプタタイプBU.FL オス/メスAオス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm)約100 コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス) インピーダンス(Ω)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:端子●併用可能製品:小型I/Oコネクタ●シリーズ:RP34 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21 長さ(mm)60 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
470 税込517
翌々日出荷


仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクトめっき = 金長さ = 10.7mmボディめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮KorusストレートBNC圧着プラグ. Coax Connectorsの高品質な機械加工が施されたBNC圧着プラグシリーズ(75 Ω)です。 このBNCコネクタは、金めっきの黄銅センターコンタクトと金めっきの黄銅ボディを備えています。 これはKorusシリーズのコネクタの一部で、安定した低損失性能を備え、4K / ウルトラHD放送業界に最適です。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 BNCはこのように簡単な接続機能を備えており、現在の市場で使用されているコネクタの中で最も人気のあるコネクタの1つです。 代表的な用途には、放送、通信、計装、セキュリティがあります。 この高精細コネクタは、SMPTE 292M、424M、ST208-1の規格に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
エコ商品
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)