材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
長さ(mm)33.4
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)19.18
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(mm)33
幅(mm)15.7
極数20
シリーズ1600
材質(ハウジング)ポリアミド
行数3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1箱(4個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズHIF3FB
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
長さ(mm)22
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板、電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3C
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズHIF3B
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
長さ(mm)22
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズDF11
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズHIF3FC
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
長さ(mm)20
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品A3シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac
長さ(mm)22.15
幅(mm)19.5
寸法(mm)22.15×19.5×9.2
極数20
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)1
深さ(mm)9.2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。
オス・メスメス
接続方向垂直
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズHIF3FC
定格電圧(V)最大200.0
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号3FC
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数20
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
長さ(mm)16.65
幅(mm)5.2
ピッチ(mm)1.25
極数20
シリーズDF13
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ
極数20
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金, 銀
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズHIF3B
定格電圧(V)650.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
極数20
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板、 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様レセプタクルについては、 ; 700-8262 700-8262 、 ; 700-8266 700-8266 などを確認. プラグ. ミニチュアプッシュプル丸形コネクタ. 小型 - 高密度 シンプルなプッシュイン / プルアウトのかん合 / 取り外し 各種取り付けタイプ、極数、スタイル及び終端 金属シェル RoHS対応. ケーブル外径5 mm(サイズ4、6、8) / 7 mm(サイズ 9)
極数20
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)1
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ9
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズマイクロ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ
極数20
シリーズHR10
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ
極数20
シリーズHR10
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
材質(ハウジング)真鍮
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
仕様ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ
極数20
シリーズLF
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズDF11
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
長さ(mm)27
幅(mm)13
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF11シリーズコンタクト
実装タイプパネルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、P
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズHIF3F
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)33
幅(mm)33
ピッチ(mm)2.5
極数20
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズPCN10
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
ローディング列45342
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)1
極性キー溝左右各1つ
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
関連キーワード