長さ(mm)53.25
幅(mm)32
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
長さ(mm)40.16
幅(mm)32.5
ピッチ(mm)1.27
極数36
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチクイックラッチ
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1.27
極数32
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1.27
極数40
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1.27
極数52
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1.27
極数40
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
極数4
結線方法半田付け
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)10
コネクタ形状プラグ
定格電圧 DC V125
塩水噴霧48時間(耐腐食性)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8
外装金属
安全規格UL、 TUV
接点材質金メッキ
定格電圧 AC V125
ケーブル外径(Φmm)7.3
ロックバイヨネット
適合電線範囲 AWG(#)最大16
防水性IP68
耐電圧(V)最大1250
挿抜回数1000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法圧接
仕様ヒロセLFシリーズリアパネル取り付けレセプタクルコネクタ. ヒロセLFシリーズのリアパネル取り付けコネクタは、自己整列するコンポーネントを特長としているため、組み立て時に高価な工具を使用する必要がありません。 防水性があり、IP68保護等級相当(かん合時)の安全なバヨネット式の耐ねじれ振動ロックを装備しています。医療機器、射出成形、センサ、ロボット、CCTVカメラ工場機器などを含む様々な用途に最適です。. 特長と利点. 自動整列で、複雑な工具が不要 IP68保護等級(かん合時) 耐振バヨネットロック 動作
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
材質(ハウジング)亜鉛
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス to メス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
種類角型
結線方法基板実装
結合方式-
極数88
種類角型
コンタクト形状メス
形状アングル
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)1
結合方式ワンタッチ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法差込
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
種類角型
極数60
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
1個
¥329
税込¥362
欠品中
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数3
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
シェルサイズ7
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック
極数4
シリーズLF
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ(オス). オスコンタクト付きプラグ
極数11
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
定格電流(A)2.0 , 10.0
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
極数8
種類角型
コンタクト形状メス
形状アングル
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
極数8
種類角型
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
1個
¥359
税込¥395
欠品中
種類角型
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
極数10
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
極数52
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC125
寸法A(mm)50.65
定格電流(A)0.5
寸法B(mm)31.75
寸法C(mm)39.37
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
長さ(mm)35.45
幅(mm)7
寸法(mm)35.45×7×19.1
極数32
定格電圧(V)125AC、300
深さ(mm)19.1
定格電流(mA)500
適合電線サイズ28 AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.64
極数40
シリーズFX2
定格電圧(V)125
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ライトアングル
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数4
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数4
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
種類角型
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結線方法基板実装
関連キーワード