形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC400
定格電流(A)3
結線方法はんだ
極数2
形状ストレート
色黒(ハウジング)
種類角型
ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)AC200
耐電圧650V(MAX)
列数1(嵌合部)
定格電流(A)3
コネクタ形状ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5
挿抜耐久100回
接点部金めっき
コンタクト形状オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
材質ポリアミド樹脂/UL94V-0
色白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)AC250
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
シェルサイズ5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)35
幅(mm)35
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)39.14
幅(mm)20.97
寸法(mm)39.14×20.97×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数15
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
シェルサイズ5
コンタクト形状オス
結線方法圧着
ピッチ(mm)2.76(開口部)
使用温度範囲(℃)-55~85
定格電圧(V)AC350
耐電圧1250V(MAX)
列数2(嵌合部)
コネクタ形状プラグ
結線方式圧着
表面仕上げニッケル(外装)
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)3
シェルサイズ5
結線方法圧着
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21
極数3, 4, 5, 7, 10, 24
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0
コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー
定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0
仕上外装表面:ニッケル, クローム
機能シールド:無
時間塩水噴霧耐腐食性):500 h
接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.
外装金属
安全規格UL
定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0
ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1000, 3000 Max.
結線方法半田付け, 圧着
挿抜回数100, 500
1個
¥4,698
税込¥5,168
16日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.3
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズDF1B
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(20個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数34
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロ
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズDF1E
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板、 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)45
幅(mm)45
ピッチ(mm)2.5
極数34
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)20.95
ピッチ(mm)2.76
極数15
シリーズCD
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
極数3
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250
寸法A(mm)8
定格電流(A)3
寸法B(mm)4
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
1パック(100個)
¥319
税込¥351
当日出荷
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧接/圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様バラ端子
種別バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V250
適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズDF1B
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥349
税込¥384
翌々日出荷
結線方法圧着
仕様ばら端子
種別ばら端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
寸法A(mm)1.8
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
寸法B(mm)2.6
適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7
適合電線範囲 AWG(#)22~26
1パック(100個)
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
極数15
シェルサイズ5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
1個
¥619
税込¥681
92日以内出荷
仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか
極数10
シリーズHR34B
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)最大200.0、250.0
定格電流(A)3
材質(ハウジング)アルミ合金、ポリアミド樹脂、亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法圧着
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(20個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ幅広いバリエーションの基板設計に対応 圧着ソケット レセプタクル ピンヘッダ インラインプラグ
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)37
幅(mm)37
ピッチ(mm)2.5
極数24
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
極数2
種類角型
形状ストレート
極数9
シェルサイズE
種類角型
結線方法基板実装
形状アングル
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
結合方式ねじ
関連キーワード
1
2
次へ