形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
寸法E(mm)8
寸法C(mm)10
シェルサイズB
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
端子形状雌端子
極数12
結線方式ストレート基板ディップ方式
シェルサイズ13
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数10
シリーズJR
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
極数12
シェルサイズ13
端子形状雄端子
結線方式圧着結線方式
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様ポール形式:5P
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性電子機器用の丸型コネクタ
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21
極数3, 4, 5, 7, 10, 24
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0
コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー
定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0
仕上外装表面:ニッケル, クローム
機能シールド:無
時間塩水噴霧耐腐食性):500 h
接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.
外装金属
安全規格UL
定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0
ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1000, 3000 Max.
結線方法半田付け, 圧着
挿抜回数100, 500
1個
¥4,698
税込¥5,168
16日以内出荷
仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可
極数3
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数3
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 丸形コネクタヒロセ電機 JR シリーズ 5極コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac / 350 V dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 5 A です。このコネクタは、ねじ式かん合により、取り付け部に5 本のキーを差し込んで簡単と確実に接続することができ、スムーズなカップリングを実現します。アルミ合金製とニッケルめっきで、銀めっき銅合金の端子が付いています。 ヒロセ JR 製品 JIS C 5432 に準拠
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コンタクト形状メス
結線方法圧着
仕様リール状バラ端子
種別リール状バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
1パック(100個)
¥519
税込¥571
32日以内出荷
仕様レセプタクル、ワイヤはんだ. プッシュオンバヨネットロックミニチュア防水コネクタ. 防水及び防塵 簡単で正確なかん合 多方向ケーブル出口 安全基準 幅広いバリエーション
極数4
シリーズHR34B
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)400
定格電流(A)5
材質(ハウジング)亜鉛
シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数3
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
シェルサイズ7
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. ジャムナット固定シャーシレセプタクル(バヨネット)
極数4
シリーズRM
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)500
定格電流(A)5
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-10~+60
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと
衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと
繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回
温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上
耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)
シェルサイズ15
ロック機構速着脱方式
コネクタプラグ
材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)
表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき
材質(端子)黄銅また銅合金
クランプ範囲(mm)6.5~11.5
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)メタル
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか
極数4
シリーズHR34B
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)400
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シェルサイズ15
定格電流(A)5
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-10~+60
接触抵抗(mΩ)4以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと
衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと
繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回
温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上
耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)
シェルサイズ12
ロック機構バヨネットロック方式
コネクタレセプタクル
端子形状雄
材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)
寸法A(mm)20.5
表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき
材質(端子)黄銅また銅合金
取付方式ナット締付方式
内径(Φmm)ソルダーポット:1.1
関連キーワード