本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン
タイプ中皿無
クッションスポンジ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン
タイプ中皿無
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキングが可能ですので省スペースの構造です。
仕様商品コード: 3130-01
材質ポリスチレン(PS)
使用温度範囲(℃)20~60℃
外径×高さH(Φmm×mm)263×124
アズワン品番31-3001-55
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
形状丸型
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
タイプ浅型
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別角キーパー
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。
形状角形
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード