カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(578)
    • 電熱機器(ヒーター)(563)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(616)
    • 暖房用品(595)
  • 科学研究・開発用品(1,175)
    • 加熱・冷却・クーラーボックス(711)
  • 機構部品(43)
    • ヒーター・熱風発生機(42)
  • 梱包用品(421)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品(33)
  • 自動車純正部品(6,542)
  • トラック純正部品(1,220)
  • 厨房用品(616)
  • 制御機器(501)
  • はんだ関連・静電気対策用品(361)
  • 家電(340)
  • 住設機器(330)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
  • バイク純正部品(149)
  • 配管・水廻り設備部材(137)
  • 作業服(109)
  • バイク部品(93)
  • カー用品(83)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
  • 溶接用品(67)
  • 測定用品(63)
  • 学童・教育用品(62)
  • 電気材料(57)
  • 卓上消耗品(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • 農業機械(44)
  • ヘルスケア(42)
  • 電動工具(35)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 防犯用品(31)
  • 日用品(30)
  • 医療(25)
  • 空調・電設資材(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 救急・衛生(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 事務用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • テープ(16)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 防災用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 照明(13)
  • 作業工具(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 縫製用品(11)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 理美容(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 手袋(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 建築金物(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「ヒーター」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
14,729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込み(湯沸し)ヒーター フジマック投込み(湯沸し)ヒーターフジマック(33件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
4,640税込5,104特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
カートリッジヒーター汎用型 加島カートリッジヒーター汎用型加島(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500関連資料図面(0.22MB)取扱説明書(0.37MB)
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
投込みヒーター 八光電機投込みヒーター八光電機(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8プラグの有無
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
1200W セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーターアイリスオーヤマ
4,798税込5,278
1台
当日出荷
【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマックサーモスタットヒーター 温度調整付フジマック(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
ベルトヒーター SBH 坂口電熱ベルトヒーター SBH坂口電熱(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
ICコントロールヒーター サンアートICコントロールヒーターサンアート(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマぐるポカ パネルヒーターアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
質量(g)860
GCデスクパネルヒーター グリーンクロスGCデスクパネルヒーターグリーンクロス(1件のレビュー)
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
ミニファンヒーター 600W TEKNOSミニファンヒーター 600WTEKNOS(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振り YAMAZEN(山善)ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振りYAMAZEN(山善)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所質量(kg)1.7消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
セラミックヒーター 静音 YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ質量(kg)3ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)1.8風量強弱2段階切替保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44温風機能強弱2段階切替切タイマー1/2/3/4時間
(87245)ヒーター  ホース トヨタ(87245)ヒーター ホーストヨタ(5件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スチロールカッター(250-1用)ヒーター HAKKO(白光)スチロールカッター(250-1用)ヒーターHAKKO(白光)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(3本)
当日出荷
トラスコ品番367-8628主な適合純正品番250-1質量(g)4
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーターYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)取扱説明書(0.5MB)
ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
水道凍結防止用ヒーター 八光電機水道凍結防止用ヒーター八光電機(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
遠赤外線電気ヒーター ナカトミ遠赤外線電気ヒーターナカトミ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)ビーカム
4,800税込5,280
1個
5日以内出荷
高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)140機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×300×650温度調節5段階切タイマー6段階
電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応樹脂製容器は50℃まで最大水量20Lまで対応デジタル設定&電子温度制御ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)電源コード(m)2(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2
こたつ用取替ヒーター METROこたつ用取替ヒーターMETRO(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
6日以内出荷
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
3日以内出荷
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200寸法(mm)約175×191.5×371材質ABS樹脂、PP樹脂、スチールコード長さ(m)約1.8質量(g)2700電源電圧(V)AC 100、50/60Hz動作時間人感センサー:90秒/5分/10分安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ温風機能3段階(ターボ・標準・静音)関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
バケツヒーター 温度調節・タイマー SK11バケツヒーター 温度調節・タイマーSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー(最大)180分水量(L)(最大)30認証マークPSEマーク認証済み
ブルーヒーター用キャスター ダイニチ工業ブルーヒーター用キャスターダイニチ工業(3件のレビュー)
5,790税込6,369
1台
当日出荷
トラスコ品番447-9769適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19Cアズワン品番64-8201-93
パラボラカーボンヒーター エスケイジャパンパラボラカーボンヒーターエスケイジャパン
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス寸法(mm)約366×385×637質量(kg)約2.4安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット電源コード(m)約1.8ヒーターカーボンヒーターオートパワーオフ3時間色(本体)ホワイト出力切替400/800W首振り○、二重首振り:○1時間あたりの電気代目安(円)24.8
タワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツタワー型 セラミックファンヒーター&ファン -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッドライフオンプロダクツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
全面に美しい木目柄を配し、上部にはレザー調のハンドルをあしらったスタイリッシュなデザインのセラミックファンヒーター&ファンです。ナチュラルにもモダンテイストにも馴染みます。温風と送風を広く届ける首振り機能、自動首振りモードを搭載しております。左右合計約45°の広範囲に温風または送風を届けます。転倒時には自動的に電源オフになる安全仕様、思わずぶつかった時や地震など、万一の場合への配慮もあるため、毎日安心してお使いいただけます。
用途部屋の雰囲気を変えず、暖かくしたいときに。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.73電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)弱:800、強:1200、送風:4安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時運転停止スイッチ電源コード(m)1.6首振角度(°)左右合計45
ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOSミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
ドラム缶用ヒーター アズワンドラム缶用ヒーターアズワン(2件のレビュー)
96,000税込105,600
1本
当日出荷から32日以内出荷
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
フレキシブルヒーター アズワンフレキシブルヒーターアズワン
9,290税込10,219
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
ゴムホース(ヒーター用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ヒーター用)OHNO(大野ゴム工業)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格JASO規格品
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から57日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15公差全長:±2%(最小値±2.4mm)容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
RS PRO エアーヒーター RS PRORS PRO エアーヒーターRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
熱風ヒータAタイプ 日本精器熱風ヒータAタイプ日本精器
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4769接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
ユーパック ファンヒーター用袋 三友ユーパック ファンヒーター用袋三友(1件のレビュー)
229税込252
1袋(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ファンヒーターを入れのに最適です。
材質ポリエチレン
...