投込型パイプヒーターの種類と特長
投込型パイプヒーター
水や油のタンクに投入して温度を上げる電気ヒーターです。

特長
- 既設のタンクなどに簡単に取り付けられ、後から水や油の温度を熱して上げることができます。電源さえあればどこでも使えます。
- 空焼きすると断線するので、必ず液中での通電を確認してください。

プラグ型ヒーター

特長
タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。
潜水型ヒーター

特長
- 槽に直接入れて加熱するタイプです。
- 液位の低い槽でも使用可能です。

- 水用または油用かを確認して、用途に合ったタイプを選んでください。
- 電熱器サイズ(mm)を確認してください。
- 電圧(V)・容量(kW)を確認してください。
- 使用温度範囲(℃)を確認してください。
ココミテvol.2より転載