「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。
室温に合わせて自動で風量を切り替え。
乾燥時間を3時間短縮
空気を立体的に循環させる横8の字首振り
お部屋の換気にも活躍
操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm)約 220×290×330
質量(kg)約2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6
ハネ径(cm)約18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18
機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840
風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整
風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90
上下角度調整約55°/72.5°/90°
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)約210×210×290
切タイマー2、4、8時間
色アイボリー
定格周波数(Hz)50/60
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)約1.4
定格電圧(V)AC100
適合床面積18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)2100
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)3500
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342
モード衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に
仕様周波数切替不要
質量(kg)27
電源(V)単相100
消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz)
油タンク容量(L)22
使用燃料JIS1号灯油
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱)
運転音(dB)64(50Hz/60Hz)
暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱)
角度可変20(上向き)/8(下向き)
燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱)
サイズ(mm)496×613×863
暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))
材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200
コード長さ(m)(約)1.26
本体質量(kg)(約)1.49
安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)
首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45
モード温冷モード:冷風・低熱・高熱
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
1台
¥6,980
税込¥7,678
5日以内出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター
質量(kg)2.4
色グレージュ
出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6
首振り左右:自動
上下角度調節手動2段階
1台
¥8,058
税込¥8,864
当日出荷
風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約2.3
色ホワイト×ブラック
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360
電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)
保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,390
税込¥25,729
6日以内出荷
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。
材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。
トラスコ品番571-2256
温度(℃)稼働:約85~350
最大回転数(min-1[r.p.m])980
ハネ枚数3
羽根径(Φmm)約75
最大風量(CFM)180
1個
¥6,690
税込¥7,359
3日以内出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)8.1
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746
風量○
風量調整送風3段階/ヒーター2段階
リモコン○
入数1台
左右首振○
上下首振○
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】。シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)温風1200、送風38
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
風量送風:7段階、温風:3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
1個
¥22,800
税込¥25,080
5日以内出荷
サーキュレーターや扇風機のホコリや汚れをスッキリ落とす
用途スリムブラシとすきまスティックのセット。スリムブラシはしなやかなナイロン毛でホコリを掃え、サーキュレーターの狭いすきまに入ります。エアコンの送風口やパネルヒーターのお手入れ、ブラインドのホコリにも。すきまスティックは超極細繊維で細かいところも水だけでキレイに拭き取れ、使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。
材質スリムブラシ/ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 すきまスティック/約ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)スリムブラシ/約28×28×258、すきまスティック/約10×5×170
質量(g)スリムブラシ/約27、すきまスティック/約4
耐熱温度(℃)スリムブラシ/約100、すきまスティック/約80
1本
¥448
税込¥493
当日出荷
幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができる、ノンフロン対応のサーキュレーターです。遠くからでも確認しやすいディスプレイやユニバーサルデザインを採用しており、一目でわかる操作性を実現しています。過昇温防止、空焚き防止などの安全機能付きです。装置開口部として前面と背面のみ確保し、側面は壁近くに設置可能です。槽蓋は低温運転時でも結露を抑える新設計です。
仕様●デジタルインターフエース:USB●ヒーター能力:800W●ポンプコネクション:M16×1 内径8mmまたは内径12mm用ホースコネクション●ポンプ能力:吐出圧力/0.35bar 流量/15L/min●温度制御範囲:-30~150℃●最小温度設定/温度表示:0.01℃●循環液充填量:3.0~4.0L●冷却用冷凍機/タイプ:1段冷凍
温度表示LED
温度精度±0.03℃
冷媒ノンフロンガス
冷却能力(℃)100/0.31kw
1台(1台)
¥1,043,980
税込¥1,148,378
欠品中
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止
質量(kg)12
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6
適用畳数サーキュレーター:20
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。
質量(kg)25.2
電源AC100V 50/60Hz区r
深さ(mm)150
最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15
表示分解能0.01℃
精度(℃)(温度)±0.03
最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar)
温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です)
外寸法(mm)230×400×650
ヒーター容量(W)800
冷媒ノンフロンガス
アズワン品番2-1999-22
循環方式(外部)密閉系向循環方式
開口部(mm)バス:130×150
冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃)
槽容量(L)3~4
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
92日以内出荷
機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番494-0784
質量(kg)61
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小)
消費電力(W)(50/60Hz)115/123
燃焼持続時間(h)11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)38~24
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。
消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番171-8329
質量(kg)65
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)
消費電力(W)(50/60Hz)100/113
首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°
暖房の目安(コンクリート)134畳
暖房の目安(木造)96畳
本体寸法(mm)奥行545
本体寸法(mm)高さ1050
本体寸法(mm)幅1195
燃焼持続時間(h)11~16
発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22
質量(kg)21(油タンク空時)
種類放射式直火型
定格電圧(V)単相100
安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.44
暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)
運転音(dB)(50/60Hz)60/60
角度可変上45°、下10°
周波数設定要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]
燃焼持続時間(h)15
サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
衣類乾燥、暖房、サーキュレーターの機能を1台で実現した衣類乾燥機能付W送風セラミックヒーター「ドライヒート」。
天候や周りの目を気にせず年中使える衣類乾燥機能を搭載し、すばやく衣類を乾かす大風量ファンと広範囲をカバーするオートルーバーで乾燥時間を短縮します。
冬は1200Wのセラミックヒーターとして広範囲を暖めることができます。
また、お部屋の空気を循環させるサーキュレーター機能を搭載することで夏の空調効率アップにも使用でき、四季を通して快適な生活環境をサポートします。
用途暖房
色ホワイト
消費電力(W)暖房(強/1200、弱/600)、衣類乾燥(速乾/860、標準・eco/780)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×19×37
質量(kg)5.4
材質ABS、PP
電源AC100V (50/60Hz)
モード衣類乾燥(標準・速乾・eco)、暖房2段階(強/弱)、サーキュレーター3段階(ターボ/強/弱)
切タイマー2・4・6時間、自動:8時間
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(暖房・強/1200W連続運転時)
機能オートルーバー(3段階)
1個
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
日本語対応フィンガータッチ・カラータッチ・ディスプレイで、直感的に容易に操作ができます。過昇温防止機構、ポンプ過負荷監視など、安全機能付きです。
仕様バス容量(L):5、最大流量(L):吐出/33/分、吸引/22/分、ヒーター容量:1.0kW(100V使用時)
電源110V 50/60Hz
温度範囲(℃)28~300
圧力吐出/0.7bar、吸引/0.4bar
温度精度±0.02K(70℃時)
サイズ(mm)210×335×392
アズワン品番3-5184-01
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
45日以内出荷
心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター
質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)
電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)
電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8
首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)
風量調整○
床面積(m2)推奨:~52(32畳)
主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転
運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)
適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800
消費電流1.0A
左右首振○
人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです
人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場!
お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
質量(g)1300
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)25
首振(上下/左右)自動0~65°/自動3段階 60/90/120°
風量調整10段階
モード連続/リズム風/衣類乾燥
切タイマー2・4・8時間
電源コード(m)1.8
チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様
用途一般住宅用(8~12畳)
仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24
質量(kg)2.6
タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10
スイッチ引きひもスイッチ式
電源単相
機能低騒音設計
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158
風量調整○
風量(m3/h)(50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180
適用畳数一般住宅用 8~12畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元
質量(kg)1
消費電力(W)6
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m)
風量調整無段階調節つまみ(弱-強)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6
取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
¥5,990
税込¥6,589
6日以内出荷
関連キーワード