昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格JASO規格品
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース
寸法t(mm)4
長さ(m)2
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
長さ(m)1
規格JASO規格品
補強層1B
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4
リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し
耐電圧1500V 1分間耐える
最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中
耐寒性-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ