「ヒーター 電極」の検索結果

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15 公差全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃)(リード線)200
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V リード線長さ(mm)300 電力密度0.5W/cm2 (AC100V) 着磁力0.04T
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーターを電極に固定する+ビス(H型電極用)
寸法(mm)M4×6 対応FR-450-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-200-10WK/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/V-300/FA-300/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/FI-600Y ヨウダン/FIK-450-2/FIK-300/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-5C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-5 SB/FA-600-5/Fi-400YC-10 PK/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-300-10/Fi-600YC-10 PK/Fi-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5C-SB/Fi-400YC-10SB(200V)/FA-450-5/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/FA-200-10/Fi-400YC-2 SB/Fi-400YC-5 PK/FA-600-5W/FA-300-5W/Fi-600Y-10C PK/OPL-300-5/Fi-600Y-2 PK/FIK-450-5/Fi-300-10/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-5C SB/FA-450-5W/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-400Y-10C PK/FR-450-5/FR-450-2/FA-450-10(200V)/OPL-300-10/FI-600Y-5W/FIK-300-10/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FR-450-10(200V)/FIK-600-5/FIK-200-10/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/OPL-200-10/FI-WA300/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-5W/Fi-600ヨウダン/FR-450-5 SB/FA-200-10WK/OPL-450-5/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FI-400YC-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-200-10/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-10(200V)/FR-450-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/Fi-600-5/Fi-400Y-10W SB/FR-450-2 SB/OPL-450-10(200V)/Fi-400YC-2/Fi-400Y-5C/FIK-300-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-300-5W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FA-450-10W/FA-200-10W/OPL-600-5/FIK-600-10W/Fi-600-5W/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FR-450-5W SB/FA-300-10W/OPL-600-10(200V)/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FI-WA300-10/FA-600-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-200-10W/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FIK-450-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-10(200V)/FIK-300-10W/FR-450-10W SB/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-5W/FI-WA300-5W/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/Fi-600Y-10WK PK/FR-450-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/FI-WA300-10W/FIK-200-10WK/FI-WA300-10WK/Fi-300-10WK アズワン品番62-9105-12 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
139 税込153
5日以内出荷

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様端子部:耐熱リード線 色温度(K)2500 最高耐熱温度(℃)(端子部)200 平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


電極に繋がる配線
長さ(mm)225 質量(g)25 対応FCB-200 アズワン品番62-9112-53 構成部品配線、電気関連
1セット
659 税込725
6日以内出荷

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし 厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1 寸法(mm)発熱面:96×80 電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下 耐熱温度(℃)100 制御機能自己温度:なし 外寸法(mm)100×100 アズワン品番4-4633-12 抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

1個
3,590 税込3,949
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200 最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ヒーターに電流を流す左右の電極部品です。
寸法(mm)65×35×30 質量(g)117 対応OPL-200-20/OPL-300-20 アズワン品番67-8102-57 構成部品配線、電気関連
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

ヒーターに電流を流す左右の電極部品です。
構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターに電流を流す左右の電極部品です(片側加熱用)。
寸法(mm)25×70×25 質量(g)140 対応WA-301/CV-300-10/CA-450-10(200V)/CA-600-5/CA-600-10(200V)/CA-450-5/CA-300/FI-WA300-10 アズワン品番65-0601-04 構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ヒーターに電流を流す左右の電極部品です(上下加熱用)。
寸法(mm)28×25×58 質量(g)140 対応CA-300-10W/CA-450-10W/CA-600-10W/CV-300-10W/FI-WA300-5W/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/CA-300-10WK/FI-WA300-10W/FI-WA300-10WK/CA-300-5W/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK アズワン品番65-0601-05 構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。 安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1% 電圧220V単相 最高使用温度(℃)500(シース表面) 耐熱温度(℃)180(リード線)
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 畝幅に合わせ車輪の組替えが可能です。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。(連続使用時間約6時間) 楽に旋回が行えるサブハンドル付き。 作業状況や操作性に合わせて車輪の組替えが可能。 ヒーター内蔵の新型電極部により、漏電の原因となる濡れや結露に対し最適な状態を維持します。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実
質量(kg)13 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm) 全長×全幅W×全高(mm)1150×400×1600 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果) 車輪数2輪(1輪も可)
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業 動画あり
一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】 寸法(cm)全長132×全幅9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
1個
159,800 税込175,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
1個
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

オムロンヘルスケア電気治療器
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書 本体質量(g)約1200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210 電源(AC V)100 50/60Hz 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
1個
239,800 税込263,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
1個
229,800 税込252,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)