20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテムです。防水・防風・撥水機能ストレッチ素材です。取り外し自在の電熱パッドと高出力12Vバッテリーのデバイスにより、最大50度の発熱を可能としたヒートテクノロジーサーモクラフトです。電熱パッドと12Vバッテリーで最大50℃の発熱が可能です。男女兼用です。ライトアウターやインナーベストとして。
1着
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

529319201 ヒートベストPro用電熱パッド ゼノア 動画あり
ゼノア ヒートベストPro用の電熱パッド。T型の専用電熱パッドで背中・肩を温めます。連続稼働時間(フル充電時)12V:設定温度50℃/使用時間約1時間 10V:設定温度45℃/使用時間約4時間 8V:設定温度40℃/使用時間約7時間 6V:設定温度35℃/使用時間約14時間。
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷

背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能防風性、保温性 温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。
仕様パッカブル仕様、サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル、フロントスナップボタン仕様、家庭洗濯に対応したウォッシャブル素材 種別ベスト 混率(%)表地・裏地:ナイロン100、中綿:中綿60/ダウン40 機能ウォッシャブル/軽量/耐久性/保温性/吸湿発熱性
1着
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

バートル防寒ベスト
エコ商品
サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル。撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒。ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用。フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用。保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求。男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット
種別ベスト 混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100 機能撥水性・防風性・発熱 素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性) グリーンマーク認定
1枚
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。 仕様PSE適合品 セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:98×62×22 ブラック 質量(g)バッテリー:180 温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35 混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20 機能防寒 バッテリー出力5V/2A 充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合) バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V) 使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。
仕様背ネーム、衿裏起毛トリコット、内ポケット、ロゴ刺繍 種別ベスト タイプ名入れ不可 混率(%)表地/綿57・ポリエステル35・ナイロン8、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト 機能防寒 生地オックス RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工
1着
3,790 税込4,169
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量・防風・保温設計。裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用。裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用。フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン。首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用。SS・Sサイズはレディース対応シルエット
種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル100 耐水圧(mm)2000 生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ) 生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電 中綿(g/m2)(身頃)120
1着
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バートル防寒ベスト
エコ商品
サーモクラフト(電熱パッド)装着対応で抜群の保温力を追及。ナチュラルなフェードがクラシックヴィンテージな表情を演出。ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用。フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。一般家庭洗濯に対応したウォッシャブル仕様によりイージーケアを実現。スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用。男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット
種別ベスト 混率(%)表地:綿100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100 機能発熱、ウォッシャブル、保温 素材9オンスデニム、製品洗い、ブラスト加工、ヨーク部コーデュラナイロン グリーンマーク認定
1枚
5,590 税込6,149
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品バッテリー・充電アダプター 材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階(首・背中/前面が独立) スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
1着
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。 中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱) 連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。 冬の防寒対策に必須のインナーベストです。 マイクロカーボンヒーター内蔵。 市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒 ブラック 点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ ) 混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100 機能発熱、防寒 種別ベスト
1着
10,900 税込11,990
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
当日出荷

大容量バッテリー付属!!約3秒で発熱。最高設定温度が60度。前後17箇所で発熱し、ベストの表地は防風防水素材、ダウンの採用でより驚く程の暖かさを実現。温度調整は4段階で自由に設定。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。
用途暖房服 種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階調整可能 生地の種類【表】ナイロン100%(撥水コーティング)/【裏】ポリエスル、【中綿】ダウン90%
1セット
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。 付属品灯具カバー、三脚カバー トラスコ品番229-3960 幅(mm)910 直径(Φmm)バルーン:600 高さ(mm)2485 タイプ全灯固定 奥行(mm)800 電圧(V)100~240 消費電力(W)110 コード長さ(m)5.35 最高高さ(mm)バルーン:450 定格寿命(時間)50000 保護等級IP55 寿命球:50000時間 電源タイプAC100~240 防水仕様IP55 アズワン品番64-9305-89 直径(mm)600 明るさ(Lm)14000
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト 仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器 種別ベスト 材質【ベスト本体】ポリエステル100% バッテリーLi-ionバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)3401 使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に 仕様(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度 種別ベスト 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5 機能発熱・ストレッチ・洗濯可 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)2470
1着
14,800 税込16,280
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインのイメージはまさにヤンチャ オンオフ問わないルックスと保温性を兼備 無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。 ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、 ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。 アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。 アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工 N・ブラック シリーズduraHEAT 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み USBタイプAタイプ
1着
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)