20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
当日出荷

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー 質量(kg)0.37 ブラック 連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)110 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい ブラッシュドトリコット裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい スタイリッシュな新デザイン アウタージャケットとして 洗濯乾燥機が使用可能
種別長袖ブルゾン サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)表地/サイド/裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 連続使用時間(時間)High:約8.5、Midium:約14、Low:約35(BL1860B使用時) 機能5ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
18,900 税込20,790
4日以内出荷

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別暖房シリーズ接続用
1個
479 税込527
3日以内出荷

Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 動画あり
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 混率(%)ナイロン100 機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル
1セット
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品バッテリー・充電アダプター 材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマヒートベストセット
電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。
用途寒さ対策に。 付属品モバイルバッテリー 種別ベスト 材質ポリエステル ブラック 機能発熱・防寒
1セット
14,900 税込16,390
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト(バッテリー付き)。 左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。 電源ONで5分間の急速発熱。 5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容カーボンヒートベスト ・リチウムバッテリー 種別ベスト 9ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能発熱
1セット
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートファンベスト(服のみ) マキタ 動画あり
人気のマキタブランド空調ウェア。
シルバー セット内容服のみ
1着
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別既存ファンニュニット接続用
1個
439 税込483
5日以内出荷

ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
セット内容RD9170 雷神発熱ユニット(2枚セット)&SMP-JV51W モバイルチャージャー20000mAh 種別ベスト 機能防寒 素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1セット
14,900 税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。 仕様PSE適合品 セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:98×62×22 ブラック 質量(g)バッテリー:180 温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35 混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20 機能防寒 バッテリー出力5V/2A 充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合) バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V) 使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ 動画あり
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。 動きやすいベストタイプ。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容服のみ 材質コンデニア 仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
1枚
7,690 税込8,459
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階(首・背中/前面が独立) スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
1着
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト No.19(クロ) 温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に 仕様(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度 種別ベスト 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5 機能発熱・ストレッチ・洗濯可 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)2470
1着
14,800 税込16,280
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)