185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーホーアイキュア
いつでもどこでも、じゅわ~と温かい蒸しタオル温度!目の周りを温熱効果で温めて上質な癒しタイム。 3つの運転モード搭載。(オートモード:空気圧/温熱、アクティブモード:空気圧のみ、スリープモード:温熱のみ) 3種類のヒーリング音BGM機能付き。(オートモード:波/流水/小鳥、アクティブモード:流水のみ、スリープモード:小鳥のみ) BGMをOFFにもできます。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1 材質ABS、PU 質量(g)290 電源入力 5V/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×110 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2.5 動作時間満充電状態で約1時間 バッテリー容量(mAh)1000
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷

DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善) 動画あり
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット清掃用CD
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備の清掃作業がスムーズに行えます。
仕様朝礼、ラジオ体操第1、清掃、作業終了
1枚
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音楽素材集ライブラリの上巻の第1弾。ローランド社が、主に放送局の番組制作用に作ったものを再編集し、業務でのビデオ制作、イベントからCM、マルチメディア、インターネット用のコンテンツ制作など様々な分野のユーザーが活用できるよう著作権フリーで収録。2分以上、5分程度のロックからクラシック、日本・世界の音楽、オムニバスまで加えたワイドレンジな音楽を500曲収録。
対応OSWindows98/Me/2000/Xp、MacOS8.6/9 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、16MB以上の空き容量 使用CPUPentium 500MHz以上
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

頭のボタンを押すだけでいつでもどこでもラジオ体操を始めることができる便利な雑貨。9語の応援ボイスを収録しており、ランダムで再生。頭頂部のスピーカー兼スイッチを1回押すとラジオ体操第1が再生され、特に操作がない場合、続けて第2が始まります。第2からスタートしたい場合は、スイッチを約3秒長押ししてください。
用途ラジオ体操、健康管理、ダイエット、ストレッチに。 材質本体:ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×10.4×16
1個
2,988 税込3,287
当日出荷


記憶容量(MB)700 適合プリンタインクジェットプリンタ 種類CD-R グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろ美白レーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプデータ用 種類CD-R 速度48倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(MB)700 適合プリンタインクジェットプリンター グリーン購入法適合
1パック(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ) トラスコ品番737-9421 時間第1・第2体操各4分
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒 記録媒体SDA準拠SDカード(2GB) 音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

音楽素材集ライブラリの下巻の第1弾。ローランド社が、主に放送局の番組制作用に作ったものを再編集し、業務でのビデオ制作、イベントからCM、マルチメディア、インターネット用のコンテンツ制作など様々な分野のユーザーが活用できるよう著作権フリーで収録。2分以上、5分程度の様々なキャラクターのCM・イベント・展示会から広報向けのBGMを600曲収録。CD-ROM5枚入り。
対応OSWindows98/Me/2000/Xp、MacOS8.6/9 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、16MB以上の空き容量 使用CPUPentium III 500MHz以上
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ケイプランニングヒーリングクッション
シャンプー時の首の衝撃を吸収するクッションです。 簡単に取り付けができ、シャンプー台にもフィット出来るビックサイズです。
ブラック 寸法(mm)250×345 材質(クッション)低反発ウレタンフォーム 表面抗菌仕様
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18 スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリースライド式リチウムイオン 付属品ACアダプタ 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX INΦ3.5mm 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg)2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷口を乾燥させずに湿潤環境を維持するハイドロコロイド素材の大型パッド。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)家庭用創傷パッド 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00002000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(4枚)ほか
949 税込1,044
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体圧分散でお尻楽々!。スエット生地使用。心地いい肌触り。ふわもち低反発使用。包み込む心地良さ
グレー
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おうちで手軽にボディケア。体の部位に合わせて付け替え可能な4種類のアタッチメント付き。コードレスで持ち運び自由。リチウム電池内臓の充電式。持ち運びもらくらくの専用収納ポーチ付き。軽量で持ちやすいので女性でも簡単にマッサージを楽しめます。筋肉の奥まで振動し、全身を心地よくほぐしてくれます。
用途ヒーリング、マッサージャーとして。肩こり、腰、筋膜リリース、静音、軽量、マッサージ器、コンパクト、コードレス、持ち運び 仕様振動深部(mm):約6 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ブラック 質量(g)440 回転数(min-1[r.p.m])1600/2100/2600/3100回転 連続使用時間約2.5-6時間(使用方法により異なります) 定格出力5V/2A 充電時間約2.5時間(充電環境により異なります) 電池(リチウム電池)2500mh 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×10.7×4.7 調整方式(強度)4レベル オートタイマー(分)約10 アタッチメント4種類(U字型・円柱型・球型・平型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

現代人のカサつきがちな肌に。ツノ立ち生クリーム泡でまさつレスな手のひら洗いで、ニオイ汚れまでオフ。
シリーズビオレ
1個(440mL)ほか
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用 レーベル面色ホワイト ディスク外径(Φmm)120 ディスク厚さ(mm)1.2 ディスク内径(Φmm)15 記憶容量(MB)700 種類CD-R 速度48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ
1ケース(10枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質不織布
1箱(5枚)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1パック(10枚)
269 税込296
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS 付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個) 質量(kg)約2.4 シルバー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合) 出力【Bluetooth】Class 2 最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102 通信方式2.4 GHz band FH-SS メモリー4GB ディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RW ディスプレイ英・数 接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm) スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2 モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ 対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3) 受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ) アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型) タイマーおめざめ、おやすみ リモコン付属 インターフェイスUSB2.0フルスピード インピーダンス(Ω)8 BluetoothVer. 4.2 通信距離(m)約10 供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5 チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局 対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。着るだけで周囲にヒーリング!癒やしの決めてはナースでしょう。
セット内容ワンピース・ナースキャップ 材質ポリエステル100% サイズフリーサイズ 種類ナース 身長(cm)155~175まで ウエスト(cm)96まで 着丈(cm)ワンピース:89 バスト(cm)96まで
1個
4,498 税込4,948
13日以内出荷

素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。エステ、ヒーリングをテーマにバリ島で撮影。収録点数80点。JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

フェイスヒーリングには欠かせないアプリコット100%のマッサージオイル。 自然原料・無香料タイプで安心してフェイシャルにご使用いただけます。
成分パーシック油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
14,400 税込15,840
5日以内出荷

東洋テックスCanvaS フローリング
フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(0.65MB)
1ケース(6枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(2.57MB)
1ケース(6枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。淡い色の小物たちが奏でる癒しの時間や、くつろぎ、リラックス、ヒーリングがキーワードの、優しいパステルカラーの素材集。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途直貼り工法 長さ(mm)895 幅(mm)142 厚さ(mm)13.5 取扱説明書(1.64MB)
1ケース(24枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラタン(籐)細工を思い出す、丸いバスケット型の可愛いフレームに、エジソン球の様なノスタルジックなホヤを採用したランタン。工芸品のような丸いバスケット型のフレームは、アジアンリゾートの夜にピッタリのムードあるデザイン。温かみのある電球色のLEDライトに、ホヤを電球型にしているので、光源はまるでガスランタンの様に優しい光。軽量・小型・コードレスなので、お好きな場所に置いたり、ハンギングするだけで、リラックスした空間に。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ/ハンギング/コードレス/電池式/小型/軽量/360度照明/アンティーク/レトロ/ノスタルジー/ノスタルジック/エスニック/バリニーズ/バリ/テイスト/アジア/リゾート/東南アジア/籐/ラタン/ロタン/提灯/籠/カゴ/バスケット/クラフトワーク/癒し/リラックス/ヒーリング/安らぎ/セレニティ 材質ポリプロピレン、その他 質量(g)255 使用電池単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×27 光束(Lm)最大約30 光色電球色 連続点灯時間(時間)(目安)約12
1個
1,498 税込1,648
取扱い終了

常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 臭気特異臭あり 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状非流動 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤 種別一般工業用接着シール材 難燃性UL94HB 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●滅菌済。●子育てをがんばるお母さん達へ!指先にフィット、水仕事用キズパワーパッド。●冬の荒れて切れたぱっくりキズを水の刺激から守ってつらい傷みを和らげ早く治します。●水仕事にもはがれにくく、しみにくい三日月シェイプ。指先にぴったりとフィットする形状だから水仕事でもはがれにくく、キズを保護します。表面は完全防水素材で、水仕事中だけでなく、入浴やシャワー中でも水の刺激からキズをしっかり守ります。●モイストヒーリングがつらい傷みをやわらげ、早くきれいに治します。モイストヒーリングがキズを早くきれいに治す仕組み・・・キズから出る体液にはキズを治す成分が含まれています。これを保持し(パッドが白く膨らみます)、潤った環境を保つことで皮ふの自然治癒力を高める効果があります。これにより新しい皮膚が早くきれいに再生されます。かさぶたをつくらず、キズ口にうるおいを保つので痛みが少ない!。●薄くしなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
1個(10枚)
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケアリーヴ 治す力  防水タイプ ニチバン 動画あり
透明で目立たない防水テープ 水に強く、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用 モイストヒーリング(湿潤療法)で、キズを早くきれいに治す。 かさぶたをつくらず、痛みをやわらげる。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00202000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(9枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターのホコリを掃い落とす!
用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。 材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン ホワイト 質量(g)約18 寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm 耐熱温度(℃)約100 保冷効力(℃)9度以下(6時間)
1個
348 税込383
当日出荷

食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。 品名パーフェクトシールチェッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 危険物の性状水溶性
1個(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷