「ヒールカップm」の検索結果
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボ)
かかとの安定性を高め、衝撃を緩和します。かかとから土踏まずまでをきっちりと包み込む設計で、ヒールストライクを緩和、分散するだけでなく、かかとの安定性を高め、スポーツ時のケガや疲れを軽減します。ハーフインソールタイプなのでスポーツシューズやビジネスシューズのかかと部にいれるだけで、優れたフィット感が得られます。表生地は滑りにくく、汗でのべとつきの少ないポリエステル鹿の子メッシュ生地を使用し、水洗いで汚れが簡単に落ち、いつでも清潔に使用できます。シューズのカカト部に入れるか、またはテーピングで足に固定してご使用ください。
用途かかと用インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル
サイズフリ-
サイズ(cm)25~26.5
適合部位足底用
性別男性用
1組
¥839
税込¥923
9日以内出荷
仕様スタンダードタイプ
適応体重(kg)~79
歩行時に一番体重がかかる、かかとに注目したインソールです。
かかとを包み込んで安定させることでズレによる疲れを防ぎます。
衝撃を吸収する蜂の巣構造ジェル素材採用。軽量の衝撃吸収素材SofGel使用。
かかとを包みこんで安定させる独特の形状。先薄のエッジでフィット感抜群。
用途かかとへの衝撃吸収・フルインソールが入らない小さなシューズに
サイズフリー
かかと・アキレス腱などの足のトラブルに、衝撃をワイドにしっかりガードします。衝撃吸収素材のソルボセインが、かかとやアキレス腱にかかる衝撃を吸収し、足のトラブルを軽減します。
用途かかと用衝撃吸収インソール。
色グレー
材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル
サイズフリ-
サイズ(cm)~24.5
性別女性用
1組
¥839
税込¥923
9日以内出荷
日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。脛を守るシンガード。(脱着交換可能)。ふくらはぎをガードするバックプロテクション。くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)。踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)。蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)
一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。
完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コードなし
仕様約45.8cmの導電性リボン
色赤+黒
質量(g)35
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
衝撃からくる、ひざや腰の悩みに。。。。「健康の為に、ウォーキングやジョギングをしたいんだけど..、ひざと腰に負担がかかっちゃって..」という方に!身生地に「クロロプレンゴム」を採用。クロロプレンゴムの無数の気泡がかかとからの衝撃をしっかり吸収し、ひざや腰をサポートします。衝撃を吸収する事によって、長時間の歩行でも、ひざや腰が痛くなりにくく快適に着用して頂けます。クロロプレンゴムは保温。保湿にも効果的で、かかと全体をしっかり暖めてくれます。薄手素材を使用しているので靴がごわつきにくくなっています。身生地の側面は、目立ちにくいベージュを採用しました。
色ベージュ
適合部位かかと
甲周り(cm)20~30
1組(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1組
¥739
税込¥813
9日以内出荷
足の疲れやトラブルを軽減し、人体への帯電を防止します。帯電防止靴専用の足・腰・膝への負担を緩和するインソールです。ヒール部とつま先にソルボセインを使用し、足にかかる衝撃を吸収します。長時間使用してもヘタリにくく、衝撃吸収効果も持続します。帯電防止機能により、人体に帯電した静電気を足から逃がします。JIS_T_8013静電気帯電防止靴に適合したインソールです。
用途帯電防止靴専用インソール。
色グレー
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル・綿・アクリル
クリートタイプ:SPD-SL
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
最適なペダル:PD-R9100
特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ
テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur
クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0
色ブルー
材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ
材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット
標準質量(g)230(SIZE42)
かかとの着地からアーチの動きをサポートするインソール。革命的な素材SofGelを二重で採用しています。
衝撃吸収力の強化だけでなく下層部に分割されたジェルがかかとから受けた衝撃を快適な歩みへと変換。
体重移動の原則に基づいた形状になっています。先薄のエッジでフィット感抜群。
かかとを包み込んで安定させる独特な形状。円柱型に独立した蜂の巣状のSofGelは足の加重を正しく支える。
用途かかとへの衝撃吸収
サイズフリー
かかとの衝撃やO脚による負担を和らげ、靴の片減りを緩和します。かかとの外側を厚くし、つま先を圧迫しないハーフインソールタイプです。
材質PU(ポリウレタン)・合成皮革
厚さ(mm)(パッド)外側/6mm、内側/2mm
カップ形状がヒール角を最適化し、ペダリング時の安定性を確保します。
高密度で高い耐久性を持つ硬質のEVAヒールカップが備わっています。
ヒール部のクッションが歩行時の快適性を高めます。
対応モデル:SH-M200/ M163/ M089/ MW700