1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
フロアーマットに設置すれば、かかと部分の摩耗を防げます。
用途内装パーツパーツ
付属品固定ネジ×6個
厚さ(mm)約5
寸法(mm)約162×237
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
パンプスのかかとが靴ずれしてもう限界。
そんなときに役立つのがかかと靴ずれ防止パッドです。
靴のかかと部分に貼り、ゆるんだ靴、大きめの靴を履いたときの靴ずれや靴脱げを防止します。足と靴をしっかりフィットさせ、歩行も楽になります。
かかとによく馴染む牛革を使用しており、見た目の高級感もあります。
サイズ女性用フリーサイズ
材質(表面)牛革
材質(クッション)ポリエチレンフォーム
1足
¥549
税込¥604
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.15
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
ソフトなクッションでかかとをグリップし、ぬげやすい靴の調整に効果的で、かかとがズレにくくなります。
ソフトな基布を使用しているため、ストッキングの伝線防止や靴下の破れ防止にもなります。
仕様粘着剤付
アズワン品番64-7730-08
入数1足分(2枚入)
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
ポリウレタンを使用した、かかと部分のパッドです。
かかとまわりをふわりと包み込み、脱げや靴擦れを防止します。
商品に粘着性がありますので、カンタンに使用できます。
粘着性がおちてきた場合は、取り外して水洗いすることである程度再生します。
透明で目立ちにくく、靴を脱いだ際も気になりません。
色クリアー
材質ポリウレタン
サイズフリー(女性用)
アズワン品番64-6314-34
1足
¥739
税込¥813
5日以内出荷
陳列物の落下防止とプライスのディスプレイに。
色クリア
材質塩ビ
寸法H(mm)53
棚板からの陳列物の落下防止に。
色クリア
材質塩ビ
寸法H(mm)35
ソフトなクッションでかかとをしっかりホールドします。ぬげやすい靴の調整に最適です。靴がより足にフィットして、かかとの追随性がよくなり、歩きやすく疲れにくくします。靴ズレの軽減にも効果的です。高級スエードタイプの人工皮革を使用。足あたりが良く、快適です。
色ベージュ
サイズフリー
アズワン品番64-9625-87
性別女性用
1足
¥579
税込¥637
8日以内出荷
脱げやすい靴の滑り止めに!靴連れ防止に!
位置を合わせやすい仮止め付き
厚みを既存品の2倍に!
材質表:人工皮革(ポリエステル70%、ポリウレタン30%)、中:スポンジ(ポリウレタン)
質量(g)約5
寸法(cm)約10×3×厚み0.8×(1個あたり)
仕様裏面マグネット付き
種別W4×H9.5cm
サイズ自立時
アズワン品番61-7180-88
素材ポリプロピレン・マグネットシート
1セット(10個)
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療機器です。
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●高い粘着力と、優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくい、。●高いクッション性で痛みを和らげる。
種別靴ずれ用
寸法(mm)54×29
タイプ靴ずれ用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZG00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
色クロムメッキ
材質スチール
線径(Φmm)4
狭い下駄箱スペースを有効活用。
収納量が約2倍になります。
ハイヒール対応(三段階)。
靴のかかと部分にハイヒール用・ローヒール用と二か所のストッパー付。
上段を持ち上げるだけで靴の出し入れが簡単に出来ます。
材質スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×265×120・145・170
1個
¥389
税込¥428
欠品中
軽自動車・普通車に対応する汎用フロアマットです。経年劣化を防ぐ、ヒールパッド付き。裏面はズレを防止するため、滑り止めスパイク形状。また、滑り止めのマジックテープ・ストッパーホールを採用しています。
用途軽自動車・普通車
仕様ヒールパッド・滑り止めスパイク・ストッパーホール・滑り止めマジックテープ加工
色(柄)チェック柄(ブラック・グレー)
軽自動車・普通車に対応する汎用フロアマットです。経年劣化を防ぐ、ヒールパッド付き。裏面はズレを防止するため、滑り止めスパイク形状。また、滑り止めのマジックテープ・ストッパーホールを採用しています。
用途軽自動車・普通車
仕様ヒールパッド・滑り止めスパイク・ストッパーホール・滑り止めマジックテープ加工
色(柄)無地黒
シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。
シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。
ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。
夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。
爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。
前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。
足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E