ブラックヒールマークを効果的に取る製品
樹脂ワックスの光沢を維持しながらブラックヒールマークを取る製品。
ウエス等に染み込ませヒールマークに対して擦ってください。
希釈倍率原液使用
強力な洗浄力で歩行により傷ついた皮膜やヒールマークを容易に除去できます。PRTR法に対応しました。
希釈倍率50~200倍
繰り返し・詰め替え対応
少ない面積に力が集中するので、ヒールマークなどのしつこい汚れを簡単に除去する事が可能です。
材質プラスチック部=ABS樹脂、ボール部=硬式テニスボール
寸法(mm)Φ70×H65
EBM品番1419510
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワックス床の上のヒールマーク落としに使用 日常清掃用ツール
用途床の上にこびりついた黒い線や、靴のすり跡の汚れを取り除くツールです。
形状足に取り付け
材料ナイロン66、フェルト、マジックテープ
パッドサイズ(mm)80×48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
モップとたわしの1台2役!モップの内側にたわしを内蔵しており、ヒールマーク等の汚れにもハンドルから手を離さずに瞬時に対応できます。
サイズ30cm
質量(g)450
毛丈(mm)300
繰り返し・詰め替え対応
抜群の耐久性:耐ヒールマーク、耐洗剤性に優れています。
抜群の密着性:あらゆる床材に優れたレベリング性と密着性を発揮します。
高光沢:高濃度タイプ並の上品な光沢です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル(Pタイル等)、ビニールシート(長尺シート)、シールされた木床(フローリング)にお使いいただけます。
液性中性
成分アクリル-スチレン樹脂、アルカリ可溶性樹脂、合成ワックス、可逆剤、皮膜形成助剤、湿潤剤、消泡剤、防腐剤、水
種別水性フロアポリッシュ・ポリマータイプ、標準濃度品
標準塗布面積(1回塗り)1500m2/缶
外観白色乳状低粘度の液体
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。
床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。
希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。
pH値12±0.5(25℃)
成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤
液性アルカリ性
使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル
商品タイプ液体
繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
抜群の耐ヒールマーク性で日常清掃の時間を短くできます。高密着性で下地不要です。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズです。
トラスコ品番768-4568
塗布量75m2/L
繰り返し・詰め替え対応
1缶(14L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
Pタイルの表面クリーナーになります。(ヒールマークも除去できます)
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(18L)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者
成分アルコール含有アルカリ洗剤
仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ
トラスコ品番807-2680
材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤
タイプ希釈タイプ
pH値12~13
液性アルカリ性
主な用途床
繰り返し・詰め替え対応
1個(4.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
ポリエステル不織布のフロアパッドです。
独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。
床表面の油汚れヒールマークを除去します。
耐久性はスコッチ・ブライト レッドバッファーパッド(赤)と同等です。
水を使わなくても、床にそのまま噴霧するだけで、モップ掛けができます。ステンレス、カーペット等あらゆる物に使えます。下水にそのまま流しても1時間以内に自然に中和し、中性になりますので、中和剤不要です。
成分界面活性剤(1%以下)脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチル、エステル、メチルアルコール
床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ2に使用します。
仕様●ケースサイズ:255×170×240●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤
アズワン品番65-9400-51
繰り返し・詰め替え対応
1箱(6本)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
除菌剤入りアルカリ洗浄剤です。
無リンタイプ。環境ホルモンPRTR法に該当しません。
油汚れ、ヒールマーク(靴跡)等ガンコな汚れも簡単に洗浄できます。
用途床、壁、天井、スチール家具、厨房器具等の表面洗浄に使用。
特殊除菌剤配合で病院・厨房等衛生効果の要求される場所に最適。
使用場所厨房
液性アルカリ性
トラスコ品番403-3558
質量(kg)19.4
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高肉厚1.2mmアルミを使用した丈夫なアルミ製ハンドル(柄)です。
用途業務用ハンドル(柄)
繰り返し・詰め替え対応
モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。
強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。
ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。
容量(L)18
質量(kg)19
トラスコ品番303-3988
標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。
仕様●ケースサイズ:275×160×330●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤
アズワン品番65-9400-52
繰り返し・詰め替え対応
1箱(2本)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
映える高光沢
塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-09
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
CO2削減ワックス&コストダウン
何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応)
不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け)
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。
水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18
標準使用量1500m2
アズワン品番65-2242-71
商品タイプ業務用
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ!
塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。
希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱アルカリ性(pH10~11)
希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
トラスコ品番768-4533
塗布量75m2/L
1缶(4L)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
繰り返し・詰め替え対応
グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤
作業量(目安)1m21回塗布あたり15mL使用(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。
2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。
3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。
4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤
成分合成樹脂、水
質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45
サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
1箱(5kg×2セット)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
優れた光沢性能に加え、「耐ヒールマーク性」「速乾性」「作業性」を追求しました。スーパーマーケット等の光沢と耐ヒールマーク性を兼ね備えた美観を要求される現場に最適です。
トラスコ品番768-4525
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
新開発のアクリルポリマーにより、究極の透明化に成功。
耐久性のある被膜が高光沢の持続と抜群の耐ブラックヒールマーク性及び耐スカッフマーク性を発揮します。
高光沢の持続により洗浄期間を大幅に延長できるため、トータルコストの削減に繋がります。
用途化学床材全般のツヤ出し保護剤
商品タイプ業務用
標準使用量1500m2/18L(1回塗り)
1箱(18L)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
優れたバフ性、抜群の耐ブラックヒールマーク性。スカッフも容易に補修できます。除去もカンタン。
用途樹脂系フロアポリッシュ
標準使用量約1800平方メートル/1缶
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
光沢感・光沢持続性・重ね塗り性に優れ、ヒールマークが付きにくく、初期の光沢感を持続します。
用途化学系床材の保護・つや出し
希釈倍率原液使用
高光沢でありながら、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、光沢維持性に優れ、長期間清潔な環境を維持できます。
用途床用ワックス
容量(L)18(BIB)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1200
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
一度塗りでも抜群の光沢が得られます。
耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)
標準使用量1700m2/18L
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
UHSハードフィルムフィニッシュ、ローバフィング用フィニッシュ。
高光沢、超耐久、即硬化性硬化性のフィニッシュ。
非常に硬く、キズやヒールマークが付きにくい。
成分(固体)18%
塗布面積(m2/缶)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。
高濃度25%でも抜群の透明感。
耐黄変性、耐ヒールマーク性に優れます。
pH8.1
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.04
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)3.9
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
優れた抗ヒールマーク、抗スカッフ。
布がし易く、レベリングが優れているので乾燥も早い。
扱いやすく光沢が長持ち。非常に低臭です。
塗布面積(m2/缶)1000~1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ウレタン系樹脂ワックスの特長である耐久性・耐ヒールマーク性に加えて、高光沢品を開発しました。メーカーウレタンシリーズの最高級品です。
トラスコ品番768-4550
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
耐ブラックヒールマーク、耐スカッフマークを一番に重視した製品。
十分な光沢も持ち合わせた製品で、耐汚染性が求められる現場に特にお勧めです。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1500m2/18L
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:混合物、金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、消泡剤、水融合剤
アズワン品番65-9400-07
1箱
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ