品名・タイプショットグラス
他と差がつく、注目度満点のお酒売場に!。ヘリウムガス使用の場合:浮遊時間 夏/4~5日、ポンプ・ストロー等エアーで膨らませる場合:浮遊時間 約3ヶ月
材質P.Eナイロン
容量(L)45
寸法(高さH×幅W)(mm)580×500
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
容量(mL)473
直径(Φmm)79
口径×高さH(mm)79×156
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2240-0801
TKG品番(2017)6-2025-0901
1箱(6個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
圧倒的なボリューム感でインパクト抜群!自立型で軽いため、移動が簡単!。バルーン本体と脚の2ユニット構成です。脚に重りなどを取り付けると、より安定します。
セット内容ハンドポンプ1個、ゴムひも、組立説明書付
材質アルミ蒸着
寸法(幅W×高さH)(cm)78×124
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
容量(mL)998
直径(Φmm)102
口径×高さH(mm)102×203
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2240-1201
TKG品番(2017)6-2025-1301
1箱(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
容量(mL)569
直径(Φmm)92
口径×高さH(mm)92×124
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2240-1501
TKG品番(2017)6-2025-1601
1箱(6個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
トライタン樹脂を使った大人に負けないビアマグ。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。大人のビアマグそのままのハンドルは、子供も握りやすいです。トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。食器洗浄乾燥機使用可能。抜群の耐衝撃性。熱湯使用可能。におい移りしにくい。BPA Free
品名・タイプビールジョッキ
耐熱温度(℃)100
リビーグラスウェア
食器の種類洋食器
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
直径(Φmm)83
口径×高さH(mm)73×149
品名・タイプショットグラス
真空構造だから、飲み終わるまでキィーンと保ちます。
材質ステンレス鋼
食器の種類和食器
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
容量(mL)444
直径(Φmm)95
口径×高さH(mm)83×130
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2240-1301
TKG品番(2017)6-2025-1401
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
容量(mL)444
直径(Φmm)89
口径×高さH(mm)86×159
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2240-0101
TKG品番(2017)6-2025-0101
1箱(6個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質ソーダガラス
容量(mL)235
口径×高さH(mm)70×90
1箱(6個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
トライタン樹脂を使った大人に負けないビアマグ。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。、大人のビアマグそのままのハンドルは、子供も握りやすいです。、トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。、耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。、食器洗浄乾燥機使用可能。
食器の種類洋食器
材質銅
容量(L)1.0
材質ステンレス鋼
品名・タイプビアーグラス
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ118×160(本体のみ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
手軽に使えて視認性も高い、人気のエアーPOPです。
用途他と差がつく、注目度満点のお酒売場に。
材質P.Eナイロン
幅(mm)500
高さ(mm)580
種類ビアマグ
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
落としても割れにくい、透明感のあるハイグレードポリカーボネイト製。
材質PB
品名・タイプショットグラス
関連キーワード