13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。 高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。 鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。 職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。
用途VVF線の切断、銅線の切断 仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無 材質クロムバナジウム鋼 刃形(表面)ラウンド・薄刃 切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました。広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました。刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます。軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です。独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています。職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です。メーカー通常製品より薄型で超軽量です。発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました。焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です。バネ付きのため、開閉作業が楽にできます。
用途電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に。 トラスコ品番254-5452 材質特殊鋼 全長(mm)185 取付穴落下防止用ひも取付穴:あり ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 銅線3 バネあり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×2芯/2.0×3芯 切刃表面ラウンド 切断能力(mm)VA線Φ1.6×2芯/Φ2.0×3芯
1丁
3,798 税込4,178
9日以内出荷

テコの原理を応用して偏心にすることで、軽く切断することができます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立、修理等に最適です。 トラスコ品番791-7911 材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)197 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(mm)軟鉄線Φ3.5 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 鉄線3.5 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)ペンチ(成型カバー付)
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)強力ニッパ(薄刃)
刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。
仕様薄刃 材質構造用炭素鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端研磨技術でシャープな切れ味、従来の強力ニッパ(薄刃)より鋭く切断できます。
用途電気工事に最適 仕様ばね付 材質構造用炭素鋼 刃先形状薄刃
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192 仕様圧着機能付 トラスコ品番791-8135 材質構造用炭素鋼 質量(g)270 刃の種別薄刃 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
6日以内出荷

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192 トラスコ品番791-8127 材質構造用炭素鋼 質量(g)270 刃の種別厚刃 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷