20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐにしらがをかくせ、シャンプーで簡単に落とせます。 着色料を細やかな霧状にすることにより、ムラがありません。
シリーズビゲン 目的白髪染め 性別女性用
1個(82g)
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐにしらがをかくせ、シャンプーで簡単に落とせます。着色料を細やかな霧状にすることにより、ムラがありません。
深い栗色 シリーズビゲン 目的白髪染め 色調5 性別女性用
1個(82g)
719 税込791
翌々日出荷

広い範囲の白髪を素早く隠せるビゲンカラースプレーから明るい新色発売! ターゲットから人気の明るい色番に対応する新色4番(ライトブラウン)を追加し、全5色! パッケージもより洗練されたデザインに!
シリーズビゲンカラー 性別女性用
1個(82g)
779 税込857
翌々日出荷

スプレーするだけで手軽に簡単に白髪隠しができます。 髪を傷めず、なめらかな仕上がり さり気なく艶やか鮮やか、自然な色合い シャンプーで洗い落せます。
目的白髪染め 性別女性用
1個(93g)
1,298 税込1,428
翌々日出荷


発売から50年以上の歴史ある商品。髪を傷めず、なめらかな仕上がりで、お出かけ前にサッとスプレーするだけで、さりげなく鮮やかで自然な色合いに白髪を隠せます。 使った後はシャンプーで洗い落とせます。アレルギーがあり、ヘアダイができない人でも安心してお使いいただける商品になっています。
1本(135mL)
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄毛・細毛にスプレーするだけで、髪が増えてみえる増毛スプレー。 ミクロの微粉末が髪1本1本に付着し、太くふんわりボリュームアップ。 白髪も自然にカバーし、目立ちません。 雨・汗に落ちにくく、ボリューム感が持続します。 市販のシャンプーで簡単に洗い流せます。 香りの残らない無香料タイプ。(ブラック)
1個(140g)
1,990 税込2,189
12日以内出荷

1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白髪があることは”年相応”だと捉えている男性へ。 メンズビゲンから新提案!あえて真っ黒に染めないヘアカラー『グレーヘア』登場!! あなたの白髪を「魅せる白髪」へ。
シリーズメンズビゲン 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単・速乾、黒髪もどし。ゴワつかず、手に色移りしにくいターンカラースプレー。
シリーズギャツビー 目的黒髪戻し 性別男性用
1個(60g)
609 税込670
9日以内出荷

立体感のある微粉末が簡単、自然にうす毛や白髪を隠す増毛感覚スプレー。髪を健やかに保つ3つの天然成分配合。ツバキ種子エキス・真珠エキス(保湿成分)が髪にうるおいを与え、コラーゲン誘導体(保護成分)が細くなった髪にハリとコシを与えます。雨や汗で落ちにくく、シャンプーで簡単に洗い落とせます。紫外線や乾燥のダメージから髪を守ります。自然な髪色で地肌をぼかす褐色。
自然になじむ褐色 目的白髪染め 性別女性用
1個(100g)
1,690 税込1,859
8日以内出荷

粒子が細かくなめらかなので、薬剤が髪の芯からしっかり染めあげます。トリートメント成分がバランスよく作用して髪を外からしっとり包み込みコンディショニング効果を発揮します。
目的白髪染め シリーズビゲン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40g)ほか
899 税込989
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個(82g)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで手軽に簡単に白髪隠しができます。 髪を傷めず、なめらかな仕上がり さり気なく艶やか鮮やか、自然な色合い シャンプーで洗い落せます。
目的ブリーチ 性別女性用
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

自然に薄毛をカバーできる「トップシェード スピーディーヘアカバースプレー <やや明るめの自然な黒色>」がバージョンアップ。柿渋エキス(保護成分)配合。外出前にスプレーするだけで薄毛を目立たなくします。立体感ある微粉末で髪一本一本を包み込んで太く見せるので増毛感覚でご使用出来ます。雨・汗に強く市販のシャンプーで洗い落とせます。
1個(150g)
1,990 税込2,189
9日以内出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個(50g)ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)