構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×280
全長(mm)280
シャンク径(Φmm)18
先端寸法(mm)13×13×Φ70
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に
無負荷打撃数(min-1)2500
トラスコ品番753-3845
セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
全高(mm)210
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc3/8
給気圧力(MPa)0.6
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
外径(Φmm)98
穴径(Φmm)20
トラスコ品番852-4827
厚さ(mm)4.5
質量(g)250
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ランマー、ビシャン用シャンク用です。
用途ランマー・ビシャン用。
全長(mm)220
トラスコ品番733-0391
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
仕様柄なし
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし
種類トンカチ
全長(mm)390
主な用途石工作業
穴径(Φmm)18
幅(mm)38角
種類トンカチ
全長(mm)325
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(mm)24×24
頭の全長(mm)155
頭質量(g)460
刃幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
関連キーワード