99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
212 税込233
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里) 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4 材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番230-5218 材質真鍮(黄銅) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)18 寸法d(mm)M5 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ビスデコ ドリルビス OHSATO(大里) 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下脱落ビス
エコ商品
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白) 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
212 税込233
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

摂津金属工業ロックビス
エコ商品
すり割り付きのM4ローレットねじ
材質黄銅 幅(mm)8 質量(kg)0.038 高さ(mm)8 奥行(mm)24 シリーズPBL ねじ長さ(mm)16 表面処理クロムめっき ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

556-469 ビスデコキャップ用座金 OHSATO(大里) 動画あり
ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ トラスコ品番855-8891 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮)
エコ商品
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質真鍮 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
2,350 税込2,585
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1/2 in BSPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1/2インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 15mm接続サイズインチ = 1/2インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/8 in BSPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/8インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 10mm接続サイズインチ = 3/8インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 25mm接続サイズインチ = 1インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 8mm接続サイズインチ = 1/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(キャップ)防水:PP ハンドル形状ツマミ 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ストッパー)SUS430 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング)SUS304 材質(スピンドル)C3604 材質(ビス)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)C3604 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。最小動作温度の-40 ℃でも凍結しません! 設置部品内で液体が凍結すると、バルブに深刻な損傷が発生する場合があります。. RS Pro PVC 製 T ハンドルフルポート黄銅ボールバルブ、メス - メスねじ. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボールバルブは、 T ハンドルとメス - メスねじを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5192-T 733-5192-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5202-T 733-5202-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5205-T 733-5205-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5209-T 733-5209-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5218-T 733-5218-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F. 特長と利点:. EN12165 / EN12164に適合する高品質の黄銅 最大フローのDIN 3357準拠フルポート 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート 二重シール - バルブを両方向から操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 金属間可動部なし ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 メンテナンスフリー ボディに付いたストロークストップでステムにかかる圧力を回避 コーティング済み赤色 T 型ハンドル ボール位置が明確なハンドル ISO 228メス / メスBSPPねじ すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 非衝撃性の冷水圧力 = 40 bar (フロー径が最大2インチ) 温度: -40 → +170 ℃ (非凍結). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。最小動作温度の-40 ℃でも凍結しません! 設置部品内で液体が凍結すると、バルブに深刻な損傷が発生する場合があります。. RS Pro PVC 製 T ハンドルフルポート黄銅ボールバルブ、メス - メスねじ. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボールバルブは、 T ハンドルとメス - メスねじを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5192-T 733-5192-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5202-T 733-5202-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5205-T 733-5205-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5209-T 733-5209-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5218-T 733-5218-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F. 特長と利点:. EN12165 / EN12164に適合する高品質の黄銅 最大フローのDIN 3357準拠フルポート 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート 二重シール - バルブを両方向から操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 金属間可動部なし ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 メンテナンスフリー ボディに付いたストロークストップでステムにかかる圧力を回避 コーティング済み赤色 T 型ハンドル ボール位置が明確なハンドル ISO 228メス / メスBSPPねじ すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 非衝撃性の冷水圧力 = 40 bar (フロー径が最大2インチ) 温度: -40 → +170 ℃ (非凍結). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) KIWA-Swedcert(スウェーデン) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 除菌性 1/4 回転手動黄銅ボールバルブ. RS Pro 1/4 回転手動ボールバルブは、デュアルシールシステムを備えているので、バルブを両方向に操作できるため、設置が簡単です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。RS Pro 手動バルブには、金属間可動部品とクロムめっきボールがないので、飲料水、水、配管などのさまざまな用途でシンプルなシャットオフ機能を使用できます。手動回転レバーはどちらの方向にも操作でき、矢印でボールの位置とバルブ内のメディアの流れを明確に表示できます。家庭内の水サービス、暖房設備、空調設備、圧縮空気システムに適しています。 硬水の区域や、水の酸性度が高い場所での脱石灰化のリスクと割合を低減するように特別に設計されています。これらのボールバルブは、脱 zincification 抵抗黄銅( DZR 黄銅)製で、優れた耐腐食性を備えています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。 さまざまなサイズとタイプのハンドルを用意: ; 486-293 486-293 - 黄銅レデュースボア 2 極、レバーハンドルボール弁、 15 mm ; 486-299 486-299 - 黄銅レデューストボア 2 極、 T 型ハンドルボール弁、 15 mm ; 486-306 486-306 - 黄銅製 2 極高圧、レバーハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-378 486-378 - 黄銅マニュアル 2 極、 T ハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-344 486-344 - 黄銅高圧 2 極、レバーハンドルボールバルブ、 28 mm ; 486-300 486-300 - 黄銅製高圧 2 極、 T 字形ハンドルボールバルブ、 28 mm. 特長と利点:. 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 圧縮フィッティング接続タイプ ボール位置が明確なハンドル 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作することができます 金属間可動部なし メンテナンス不要 ISO 6509 脱石灰化抵抗試験 動作温度: -20℃(-4 °F) / +120℃(+250 °F) 作動圧力: 16 バール( 230 psi ). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = 圧縮圧縮継手サイズ = 28mmボディ材質 = 真鍮安全に使用 = ガス, 油, 石油, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 232psiハンドル色 = 白バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) KIWA-Swedcert(スウェーデン) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 除菌性 1/4 回転手動黄銅ボールバルブ. RS Pro 1/4 回転手動ボールバルブは、デュアルシールシステムを備えているので、バルブを両方向に操作できるため、設置が簡単です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。RS Pro 手動バルブには、金属間可動部品とクロムめっきボールがないので、飲料水、水、配管などのさまざまな用途でシンプルなシャットオフ機能を使用できます。手動回転レバーはどちらの方向にも操作でき、矢印でボールの位置とバルブ内のメディアの流れを明確に表示できます。家庭内の水サービス、暖房設備、空調設備、圧縮空気システムに適しています。 硬水の区域や、水の酸性度が高い場所での脱石灰化のリスクと割合を低減するように特別に設計されています。これらのボールバルブは、脱 zincification 抵抗黄銅( DZR 黄銅)製で、優れた耐腐食性を備えています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。 さまざまなサイズとタイプのハンドルを用意: ; 486-293 486-293 - 黄銅レデュースボア 2 極、レバーハンドルボール弁、 15 mm ; 486-299 486-299 - 黄銅レデューストボア 2 極、 T 型ハンドルボール弁、 15 mm ; 486-306 486-306 - 黄銅製 2 極高圧、レバーハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-378 486-378 - 黄銅マニュアル 2 極、 T ハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-344 486-344 - 黄銅高圧 2 極、レバーハンドルボールバルブ、 28 mm ; 486-300 486-300 - 黄銅製高圧 2 極、 T 字形ハンドルボールバルブ、 28 mm. 特長と利点:. 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 圧縮フィッティング接続タイプ ボール位置が明確なハンドル 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作することができます 金属間可動部なし メンテナンス不要 ISO 6509 脱石灰化抵抗試験 動作温度: -20℃(-4 °F) / +120℃(+250 °F) 作動圧力: 16 バール( 230 psi ). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = 圧縮圧縮継手サイズ = 15mmボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psiハンドル色 = 白バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 8mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = T型ハンドル。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5215-T 733-5215-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5224-T 733-5224-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5227-T 733-5227-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5221-T 733-5221-T ハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5211-T 733-5211-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F. 特長と利点:. ;ul> ;li>用途: 配管、水 ;/li> ;li>動作温度: -30 → +60℃ ;/li> ;li>動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 ;/li> ;li>ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ;/li> ;li>ポート: フル ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドルを備え、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製のものがあります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転、Tハンドル. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに最適です。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-527 7-T 733-527 7-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5271-T 733-5271-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5280-T 733-5280-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5283-T 733-5283-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5287-T 733-5287-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>用途: ガス、油、水、飲料水 ;/li> ;li>動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) ;/li> ;li>動作圧力: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ ;/li> ;li>定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ;/li> ;li>ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ;/li> ;li>フルポート ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>24時間100 %シールテスト保証 ;/li> ;li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 32mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.90 黄銅ボール弁 - 1/4 回転オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種サイズを用意: ; 733-5237 733-5237 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5230 733-5230 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F ; 733-5233 733-5233 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5246 733-5246 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5249 733-5249 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5243 733-5243 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ M-F ; 733-5252 733-5252 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ M-F ; 733-5255 733-5255 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ M-F. 特長と利点:. ;ul> ;li>アプリケーション : 配管、水 ;/li> ;li>動作温度 :-40 ℃ ~ +170 ℃ (+350 ℃ ) ;/li> ;li>作動圧: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ、非衝撃冷間作動圧 ;/li> ;li>ねじ部: ISO228 平行メス x メスねじ ;/li> ;li>フルポート ;/li> ;li>接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPP 、 NPT ;/li> ;li>ステム構成、ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しています ;/li> ;li>ボールシートは、柔軟性のあるリップ設計の純正 PTFE 自己潤滑性を備えています ;/li> ;li>ボディ:最大フローの DIN 3357 準拠フルポート ;/li> ;li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>24時間100 %シールテスト保証 ;/li> ;li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 50mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. ;ul> ;li>高品質のフルポート黄銅ボールバルブ ;/li> ;li>二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です ;/li> ;li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>動作温度: -30 → +60℃ ;/li> ;li>動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ;/li> ;li>ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. ;ul> ;li>高品質のフルポート黄銅ボールバルブ ;/li> ;li>二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です ;/li> ;li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>動作温度: -30 → +60℃ ;/li> ;li>動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ;/li> ;li>ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 12mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム合金最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) KIWA-Swedcert(スウェーデン) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 除菌性 1/4 回転手動黄銅ボールバルブ. RS Pro 1/4 回転手動ボールバルブは、デュアルシールシステムを備えているので、バルブを両方向に操作できるため、設置が簡単です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。RS Pro 手動バルブには、金属間可動部品とクロムめっきボールがないので、飲料水、水、配管などのさまざまな用途でシンプルなシャットオフ機能を使用できます。手動回転レバーはどちらの方向にも操作でき、矢印でボールの位置とバルブ内のメディアの流れを明確に表示できます。家庭内の水サービス、暖房設備、空調設備、圧縮空気システムに適しています。 硬水の区域や、水の酸性度が高い場所での脱石灰化のリスクと割合を低減するように特別に設計されています。これらのボールバルブは、脱 zincification 抵抗黄銅( DZR 黄銅)製で、優れた耐腐食性を備えています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。 さまざまなサイズとタイプのハンドルを用意: ; 486-293 486-293 - 黄銅レデュースボア 2 極、レバーハンドルボール弁、 15 mm ; 486-299 486-299 - 黄銅レデューストボア 2 極、 T 型ハンドルボール弁、 15 mm ; 486-306 486-306 - 黄銅製 2 極高圧、レバーハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-378 486-378 - 黄銅マニュアル 2 極、 T ハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-344 486-344 - 黄銅高圧 2 極、レバーハンドルボールバルブ、 28 mm ; 486-300 486-300 - 黄銅製高圧 2 極、 T 字形ハンドルボールバルブ、 28 mm. 特長と利点:. 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 圧縮フィッティング接続タイプ ボール位置が明確なハンドル 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作することができます 金属間可動部なし メンテナンス不要 ISO 6509 脱石灰化抵抗試験 動作温度: -20℃(-4 °F) / +120℃(+250 °F) 作動圧力: 16 バール( 230 psi ). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = 圧縮スレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 22mm圧縮継手サイズ = 22mmボディ材質 = 真鍮安全に使用 = ガス, 油, 石油, 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 232psiハンドル色 = 白バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) KIWA-Swedcert(スウェーデン) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 除菌性 1/4 回転手動黄銅ボールバルブ. RS Pro 1/4 回転手動ボールバルブは、デュアルシールシステムを備えているので、バルブを両方向に操作できるため、設置が簡単です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。RS Pro 手動バルブには、金属間可動部品とクロムめっきボールがないので、飲料水、水、配管などのさまざまな用途でシンプルなシャットオフ機能を使用できます。手動回転レバーはどちらの方向にも操作でき、矢印でボールの位置とバルブ内のメディアの流れを明確に表示できます。家庭内の水サービス、暖房設備、空調設備、圧縮空気システムに適しています。 硬水の区域や、水の酸性度が高い場所での脱石灰化のリスクと割合を低減するように特別に設計されています。これらのボールバルブは、脱 zincification 抵抗黄銅( DZR 黄銅)製で、優れた耐腐食性を備えています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。 さまざまなサイズとタイプのハンドルを用意: ; 486-293 486-293 - 黄銅レデュースボア 2 極、レバーハンドルボール弁、 15 mm ; 486-299 486-299 - 黄銅レデューストボア 2 極、 T 型ハンドルボール弁、 15 mm ; 486-306 486-306 - 黄銅製 2 極高圧、レバーハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-378 486-378 - 黄銅マニュアル 2 極、 T ハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-344 486-344 - 黄銅高圧 2 極、レバーハンドルボールバルブ、 28 mm ; 486-300 486-300 - 黄銅製高圧 2 極、 T 字形ハンドルボールバルブ、 28 mm. 特長と利点:. 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 圧縮フィッティング接続タイプ ボール位置が明確なハンドル 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作することができます 金属間可動部なし メンテナンス不要 ISO 6509 脱石灰化抵抗試験 動作温度: -20℃(-4 °F) / +120℃(+250 °F) 作動圧力: 16 バール( 230 psi ). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = 圧縮ねじの呼び径 = 22mm圧縮継手サイズ = 22mmボディ材質 = 真鍮安全に使用 = ガス, 油, 石油, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 230psiハンドル色 = 白バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) KIWA-Swedcert(スウェーデン) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 除菌性 1/4 回転手動黄銅ボールバルブ. RS Pro 1/4 回転手動ボールバルブは、デュアルシールシステムを備えているので、バルブを両方向に操作できるため、設置が簡単です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。RS Pro 手動バルブには、金属間可動部品とクロムめっきボールがないので、飲料水、水、配管などのさまざまな用途でシンプルなシャットオフ機能を使用できます。手動回転レバーはどちらの方向にも操作でき、矢印でボールの位置とバルブ内のメディアの流れを明確に表示できます。家庭内の水サービス、暖房設備、空調設備、圧縮空気システムに適しています。 硬水の区域や、水の酸性度が高い場所での脱石灰化のリスクと割合を低減するように特別に設計されています。これらのボールバルブは、脱 zincification 抵抗黄銅( DZR 黄銅)製で、優れた耐腐食性を備えています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。 さまざまなサイズとタイプのハンドルを用意: ; 486-293 486-293 - 黄銅レデュースボア 2 極、レバーハンドルボール弁、 15 mm ; 486-299 486-299 - 黄銅レデューストボア 2 極、 T 型ハンドルボール弁、 15 mm ; 486-306 486-306 - 黄銅製 2 極高圧、レバーハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-378 486-378 - 黄銅マニュアル 2 極、 T ハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-344 486-344 - 黄銅高圧 2 極、レバーハンドルボールバルブ、 28 mm ; 486-300 486-300 - 黄銅製高圧 2 極、 T 字形ハンドルボールバルブ、 28 mm. 特長と利点:. 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 圧縮フィッティング接続タイプ ボール位置が明確なハンドル 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作することができます 金属間可動部なし メンテナンス不要 ISO 6509 脱石灰化抵抗試験 動作温度: -20℃(-4 °F) / +120℃(+250 °F) 作動圧力: 16 バール( 230 psi ). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = 圧縮スレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 28mm圧縮継手サイズ = 28mmボディ材質 = 真鍮安全に使用 = ガス, 油, 石油, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psiハンドル色 = 白バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) KIWA-Swedcert(スウェーデン) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 除菌性 1/4 回転手動黄銅ボールバルブ. RS Pro 1/4 回転手動ボールバルブは、デュアルシールシステムを備えているので、バルブを両方向に操作できるため、設置が簡単です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。RS Pro 手動バルブには、金属間可動部品とクロムめっきボールがないので、飲料水、水、配管などのさまざまな用途でシンプルなシャットオフ機能を使用できます。手動回転レバーはどちらの方向にも操作でき、矢印でボールの位置とバルブ内のメディアの流れを明確に表示できます。家庭内の水サービス、暖房設備、空調設備、圧縮空気システムに適しています。 硬水の区域や、水の酸性度が高い場所での脱石灰化のリスクと割合を低減するように特別に設計されています。これらのボールバルブは、脱 zincification 抵抗黄銅( DZR 黄銅)製で、優れた耐腐食性を備えています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。 さまざまなサイズとタイプのハンドルを用意: ; 486-293 486-293 - 黄銅レデュースボア 2 極、レバーハンドルボール弁、 15 mm ; 486-299 486-299 - 黄銅レデューストボア 2 極、 T 型ハンドルボール弁、 15 mm ; 486-306 486-306 - 黄銅製 2 極高圧、レバーハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-378 486-378 - 黄銅マニュアル 2 極、 T ハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-344 486-344 - 黄銅高圧 2 極、レバーハンドルボールバルブ、 28 mm ; 486-300 486-300 - 黄銅製高圧 2 極、 T 字形ハンドルボールバルブ、 28 mm. 特長と利点:. 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 圧縮フィッティング接続タイプ ボール位置が明確なハンドル 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作することができます 金属間可動部なし メンテナンス不要 ISO 6509 脱石灰化抵抗試験 動作温度: -20℃(-4 °F) / +120℃(+250 °F) 作動圧力: 16 バール( 230 psi ). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = 圧縮ねじの呼び径 = 15mm圧縮継手サイズ = 15mmボディ材質 = 真鍮安全に使用 = ガス, 油, 石油, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 230psiハンドル色 = 白バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 50mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/8インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 10mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。ハンドル色 = 黄バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 8mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = ナイロン。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転、Tハンドル. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに最適です。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-527 7-T 733-527 7-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5271-T 733-5271-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5280-T 733-5280-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5283-T 733-5283-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5287-T 733-5287-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>用途: ガス、油、水、飲料水 ;/li> ;li>動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) ;/li> ;li>動作圧力: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ ;/li> ;li>定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ;/li> ;li>ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ;/li> ;li>フルポート ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>24時間100 %シールテスト保証 ;/li> ;li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 38.1mm。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 40mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. ;ul> ;li>高品質のフルポート黄銅ボールバルブ ;/li> ;li>二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です ;/li> ;li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>動作温度: -30 → +60℃ ;/li> ;li>動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ;/li> ;li>ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. ;ul> ;li>高品質のフルポート黄銅ボールバルブ ;/li> ;li>二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です ;/li> ;li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>動作温度: -30 → +60℃ ;/li> ;li>動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ;/li> ;li>ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷